Amortisseur Festo YSRP-25

Amortisseur YSRP

Voir les informations techniques
Références
Festo :YSRP-25
Rubix :0326-2579758
Fabricant :11136
EAN :4052568021122
TAMPON YSRP-25

Détails articles : TAMPON YSRP-25


Tampon YSRP-25 pour amortisseurs YSR, avec plaque en polyuréthane. Taille=25, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=52 g, Mode de fixation=avec vis sans tête, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,28 HT
/ unité
33,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours