Amortisseur Mecaline 884616
Amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique avec embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884616
Rubix :P600-5400550
EAN :3660338379970

Documents
Détails articles : AMORTISSEUR FIXE T2 M10X1
Les amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique s'ajustent automatiquement pour les applications de charge faible à grande vitesse ou de charge élevée à faible vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1 |
|---|---|
| Course du cylindre | 7 mm |
| Énergie maximale absorbée par cycle | 6 nm |
| Énergie max absorbée / heure | 14500 Nm³/h |
| Masse effective maximale | 40 kg |
| Vitesse d'impact maximale | 2 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 30,31 €
26,75 € HT
/ unité
32,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h