Amortisseur SMC RBC1411

Amortisseur de chocs série RBC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBC1411
Rubix :0338-2086825
Fabricant :RBC1411
EAN :3618036250381
AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RBC1411

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RBC1411


L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Amortisseur de chocs serie rbc

Informations techniques


Attributs
Filetagemetric
Course du cylindre11 mm
Vitesse d'impact maximale5 m/s
111,83 € HT
/ unité
134,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours