Amortisseur SMC RBC2015S

Amortisseur de chocs série RBC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBC2015S
Rubix :0338-2086822
Fabricant :RBC2015S
EAN :3618036250244
AMORTISSEUR DE CHOC M20 RBC2015S

Résumé technique

Filetagem20

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC M20 RBC2015S


L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Amortisseur de chocs serie rbc

Informations techniques


Attributs
Filetagem20
128,00 € HT
/ unité
153,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours