Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SAMH-S-N8-L-MK

Kit de montage SAMH

Voir les informations techniques
Références
Festo :SAMH-S-N8-L-MK
Rubix :0326-2565711
Fabricant :575816
EAN :4052568104214
KIT DE FIXATION SAMH-S-N8-L-MK
Résumé technique
Typesamh-s-n8-l-mk

Détails articles : KIT DE FIXATION SAMH-S-N8-L-MK


kit de fixation SAMH-S-N8-L-MK Protection contre les manipulations selon EN ISO 13849-2 pour capteur de proximité. Forme=pour rainure en T, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Température ambiante=-40 - 85 °C, Mode de fixation=(* encliquetable, * vissé, * insérable dans la rainure par le haut), Couple de serrage max.=0,6 Nm

Informations techniques


Attributs
Typesamh-s-n8-l-mk
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,09 HT
/ unité
75,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours