Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-62B-80P
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-62B-80P
Rubix :0326-2564817
Fabricant :2222624
EAN :4052568109141
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-62B-80P
Bride de moteur EAMF-A-62B-80P Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=121 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride moteur eamf, mtr-fl |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,16 € HT
/ unité
138,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
