Amortisseur SMC RBC0805

Amortisseur de chocs série RBC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBC0805
Rubix :0338-2261743
Fabricant :RBC0805
EAN :3618036250565
AMORTISSEUR DE CHOCS SERIE RBC RBC0805

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOCS SERIE RBC RBC0805


L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Amortisseur de chocs serie rbc

Informations techniques


Attributs
Filetagem8x1
Course du cylindre5 mm
Vitesse d'impact maximale5 m/s
83,13 € HT
/ unité
99,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours