Amortisseur SMC RBL2015
Amortisseur de chocs hydraulique série RBL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RBL2015
Rubix :0338-2094272
Fabricant :RBL2015
EAN :3618036250053

Documents
Détails articles : SHOCK ABSORBER RBL2015
L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Amortisseur de chocs hydraulique serie rbl
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m20x1,5 |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Vitesse d'impact maximale | 5 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,44 € HT
/ unité
227,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours