Amortisseur Mecaline 884614

Amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique avec embout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884614
Rubix :P600-5400552
EAN :3660338379956
AMORTISSEUR FIXE T2 M8X1

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR FIXE T2 M8X1


Les amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique s'ajustent automatiquement pour les applications de charge faible à grande vitesse ou de charge élevée à faible vitesse.

Informations techniques


Attributs
Filetagem8x1
Course du cylindre6 mm
Énergie maximale absorbée par cycle3 nm
Énergie max absorbée / heure5400 Nm³/h
Masse effective maximale20 kg
Vitesse d'impact maximale2 m/s
Promotion
Au lieu de 27,37 €
24,15 € HT
/ unité
28,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours