Amortisseur de chocs SMC RB2015S

Amortisseur de chocs hydraulique série RB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RB2015S
Rubix :0338-2086835
Fabricant :RB2015S
EAN :3618036250756
AMORTISSEUR RB2015S

Résumé technique

Typetype de base
Course15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR RB2015S


L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Amortisseur de chocs hydraulique serie rb

Informations techniques


Attributs
Typetype de base
Course15 mm
Capacité de charge400 kg
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Longueur62,2 mm
131,34 HT
/ unité
157,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours