Amortisseur SMC RBQ1604
Amortisseur de chocs compact série RBQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RBQ1604
Rubix :0338-2086821
Fabricant :RBQ1604
EAN :3618036249934
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC M16 RBQ1604
Les amortisseurs de chocs de la série RBQ disposent d'une protection à double joint constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Le RBQ dispose d'une conception compacte et d'un amortisseur interchangeable en option. Les amortisseurs de chocs de la série RBQ sont disponibles dans cinq tailles différentes et supportent tous une vitesse d'impact de 3 m/s.
Amortisseur de chocs compact serie rbq
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 16 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,87 € HT
/ unité
91,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours