Références
Festo :DYSS-4-4-Y1F-G2
Rubix :0326-2557789
Fabricant :8111391
EAN :4052568561147




Détails articles : AMORTISSEUR DYSS-4-4-Y1F-G2
Points forts
Amortisseur hydraulique avec fonction de régulation du débit en fonction de la trajectoire
Courbe de force d'amortissement augmentant rapidement
Courte course d'amortissement
Convient pour un fonctionnement à faibles vibrations
Ne convient pas pour les entraînements rotatifs
Sans entretien
Extrémité métallique sur le boîtier
Filetage de montage continu avec hexagone interne
Courbe de force d'amortissement augmentant rapidement
Courte course d'amortissement
Convient pour un fonctionnement à faibles vibrations
Ne convient pas pour les entraînements rotatifs
Sans entretien
Extrémité métallique sur le boîtier
Filetage de montage continu avec hexagone interne
Informations techniques
Attributs
| Filetage | g 2 in |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Masse effective maximale | 1,7 kg |
| Vitesse d'impact maximale | 1 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,18 € HT
/ unité
86,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours