Amortisseur Mecaline 884617

Amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique avec embout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884617
Rubix :P600-5400549
EAN :3660338379987
AMORTISSEUR FIXE T1 M12X1

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR FIXE T1 M12X1


Les amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique s'ajustent automatiquement pour les applications de charge faible à grande vitesse ou de charge élevée à faible vitesse.

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1
Course du cylindre10 mm
Énergie maximale absorbée par cycle10 nm
Énergie max absorbée / heure30000 Nm³/h
Masse effective maximale18 kg
Vitesse d'impact maximale4 m/s
Promotion
Au lieu de 36,06 €
31,83 € HT
/ unité
38,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours