Amortisseur Festo KYP-50

Support

Voir les informations techniques

Références

Festo :KYP-50
Rubix :0326-2575044
Fabricant :158911
EAN :4052568126513
SUPPORT D

Résumé technique

Détails articles : SUPPORT D


Support d'amortisseur KYP-50 Taille=50, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=336 g, Mode de fixation=bloqué, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Filetagem22x1.5
Longueur totale124 mm
Matière du corpsacier inoxydable
Longueur du corps10 mm
159,43 € HT
/ unité
191,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours