Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-118 9.5, Taille : 09,5 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : AKLNPT
AlphaTec® 87-118
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :87-118 9.5
Rubix :0493-6180870
Fabricant :87118100
EAN :0076490445423




Résumé technique
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | aklnpt |
Documents
Détails articles : GANT ALPHATEC 87118 TAILLE 9.5 NOIR LATEX SUEDE LONGEUR 320MM
Ces gants en caoutchouc extra-lourds assurent une protection fiable contre les produits chimiques et l'abrasion, tout en garantissant confort et durabilité.
Caractéristiques :
Les AlphaTec® 87-118 sont conçus pour offrir une sécurité accrue lors de la manipulation de produits chimiques ou de matériaux abrasifs. Fabriqués par Ansell à partir de latex de caoutchouc naturel épais, ils offrent une grande flexibilité sans compromettre la résistance. La manchette perlée améliore la sécurité en empêchant l’écoulement des liquides tout en facilitant l’enfilage et le retrait. Le motif en losange sur la surface de préhension garantit une adhérence supérieure, même en conditions humides ou glissantes. Une doublure floquée en coton à l’intérieur absorbe la transpiration et améliore le confort sur de longues périodes d’utilisation. Enfin, leur composition et fabrication sont optimisées pour minimiser les risques d’irritation cutanée tout en garantissant une qualité constante avec un NQA de 1,5.
Spécifications :
- Épaisseur paume : 0,8 mm.
- Longueur : 310 mm.
- Type de protection chimique : type A - AKLNPT (méthanol, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, peroxyde d'hydrogène, formaldéhyde.).
- Matériau d’enduction : latex de caoutchouc naturel.
- Construction : non supportée.
- Modèle de manchette : bord roulé (manchette perlée).
- Surface de préhension : adhérisée à losanges.
- Couleur : noir.
- Doublure : floquée coton.
- Sans silicone : non.
- Antistatique : non.
Normes :
- Certification CE, catégorie III (règlement (UE) 2016/425 sur les EPI).
- EN 388:2016 + A1:2018 : 3111A (résistance mécanique).
- EN ISO 21420:2020 (exigences générales pour les gants).
- EN ISO 374-1:2016 : protection contre les produits chimiques (type A - AKLNPT).
- EN ISO 374-5:2016 : protection contre les micro-organismes.
Informations sur la marque :
Ansell est un acteur mondial de référence dans le domaine des solutions de protection pour les mains et le corps. Avec une présence dans plus de 100 pays et des décennies d'expertise, Ansell s’engage à garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs à travers des produits innovants, fiables et certifiés. L'entreprise mise sur la recherche et le développement pour anticiper les besoins des secteurs industriels, médicaux et scientifiques. Son portefeuille comprend de nombreuses gammes de gants de protection conçues pour des usages spécifiques, appuyées par des normes de qualité rigoureuses et des processus de fabrication maîtrisés
Caractéristiques :
Les AlphaTec® 87-118 sont conçus pour offrir une sécurité accrue lors de la manipulation de produits chimiques ou de matériaux abrasifs. Fabriqués par Ansell à partir de latex de caoutchouc naturel épais, ils offrent une grande flexibilité sans compromettre la résistance. La manchette perlée améliore la sécurité en empêchant l’écoulement des liquides tout en facilitant l’enfilage et le retrait. Le motif en losange sur la surface de préhension garantit une adhérence supérieure, même en conditions humides ou glissantes. Une doublure floquée en coton à l’intérieur absorbe la transpiration et améliore le confort sur de longues périodes d’utilisation. Enfin, leur composition et fabrication sont optimisées pour minimiser les risques d’irritation cutanée tout en garantissant une qualité constante avec un NQA de 1,5.
Spécifications :
- Épaisseur paume : 0,8 mm.
- Longueur : 310 mm.
- Type de protection chimique : type A - AKLNPT (méthanol, hydroxyde de sodium, acide sulfurique, peroxyde d'hydrogène, formaldéhyde.).
- Matériau d’enduction : latex de caoutchouc naturel.
- Construction : non supportée.
- Modèle de manchette : bord roulé (manchette perlée).
- Surface de préhension : adhérisée à losanges.
- Couleur : noir.
- Doublure : floquée coton.
- Sans silicone : non.
- Antistatique : non.
Normes :
- Certification CE, catégorie III (règlement (UE) 2016/425 sur les EPI).
- EN 388:2016 + A1:2018 : 3111A (résistance mécanique).
- EN ISO 21420:2020 (exigences générales pour les gants).
- EN ISO 374-1:2016 : protection contre les produits chimiques (type A - AKLNPT).
- EN ISO 374-5:2016 : protection contre les micro-organismes.
Informations sur la marque :
Ansell est un acteur mondial de référence dans le domaine des solutions de protection pour les mains et le corps. Avec une présence dans plus de 100 pays et des décennies d'expertise, Ansell s’engage à garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs à travers des produits innovants, fiables et certifiés. L'entreprise mise sur la recherche et le développement pour anticiper les besoins des secteurs industriels, médicaux et scientifiques. Son portefeuille comprend de nombreuses gammes de gants de protection conçues pour des usages spécifiques, appuyées par des normes de qualité rigoureuses et des processus de fabrication maîtrisés
Points forts
- Protection chimique fiable contre six substances courantes, notamment le méthanol et l'acide sulfurique, pour un usage sécurisé dans les environnements à risques.
- Matériau robuste et durable offrant une résistance accrue à l'abrasion lors des manipulations répétées de pièces ou de substances.
- Surface de préhension en losange permettant de maintenir fermement les objets même en présence de liquides.
- Manchette perlée qui améliore l’ergonomie et empêche les liquides de couler vers l’avant-bras.
- Doublure floquée en coton absorbant la transpiration et améliorant le confort sur de longues périodes d’utilisation.
- Matériau robuste et durable offrant une résistance accrue à l'abrasion lors des manipulations répétées de pièces ou de substances.
- Surface de préhension en losange permettant de maintenir fermement les objets même en présence de liquides.
- Manchette perlée qui améliore l’ergonomie et empêche les liquides de couler vers l’avant-bras.
- Doublure floquée en coton absorbant la transpiration et améliorant le confort sur de longues périodes d’utilisation.
Applications
Les gants AlphaTec® 87-118 sont recommandés pour de nombreuses opérations industrielles nécessitant une protection chimique renforcée. Ils conviennent parfaitement au chargement et déchargement de matériel de traitement, à la manipulation de matières premières, au transfert de composants liquides ou solides entre des cuves ou récipients, à l’assemblage et au désassemblage d’équipements, ainsi qu’à l’entretien et la maintenance de lignes de production. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements tels que l’industrie chimique, la métallurgie, le secteur des biens d’équipement, et les activités de l’après-vente automobile.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | aklnpt |
| Matière principale | latex |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,52 € HT
/ 144 paires
877,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours