Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-835/11, Taille : 11 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : AJKLMNOPT
AlphaTec® 58-835
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :58-835/11
Rubix :0493-6240694
Fabricant :58835110
EAN :20076490718354





Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmnopt |
Documents
Détails articles : GANT CHIMIQ. ALPHATEC 58-835 T11 COUPURE ET PRODUITS CHIMIQUES
Les gants AlphaTec® 58-835 d'Ansell offrent une excellente protection contre les coupures et les produits chimiques. Ils combinent barrière en nitrile et technologie anti-coupure de pointe pour réduire les risques lors de la manipulation de matériaux dangereux. Leur conception innovante assure confort, adhérence et sécurité tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Les AlphaTec® 58-835 sont équipés d'une double protection chimique et mécanique. Leur revêtement en nitrile forme une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques, tandis que la technologie INTERCEPT™ intégrée dans la doublure renforce la résistance aux coupures. Ils sont également résistants à l'abrasion, ce qui améliore significativement leur longévité dans les environnements exigeants. La surface de préhension dotée de la technologie Ansell Grip™ permet une manipulation sûre, même en milieu humide ou huileux. Un indicateur orange visible à l'intérieur du gant signale toute coupure, renforçant la sécurité de l'utilisateur. Enfin, leur conception intègre des fils de haute jauge et un support en HPPE pour un confort durable, une dextérité accrue et une meilleure tactilité.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile + PI
- Surface de préhension : Technologie Ansell Grip™
- Matériau du support : PEHP, Nylon, fils d'ingénierie
- Construction : Supporté
- Modèle de manchette : Manchette longue
- Sans latex
- Sans silicone
- Couleur de l’enduction : Gris.
Normes :
Les gants AlphaTec® 58-835 sont conformes à plusieurs normes européennes strictes, garantissant un haut niveau de protection dans les environnements industriels.
- EN ISO 374-1/A1 Type A : assure une résistance contre une large gamme de produits chimiques dangereux, tels que l'acide acétique (A), le méthanol (J), le n-heptane (K), la soude caustique (L), l'acide sulfurique (M), l'acide nitrique (N), l'ammoniaque (O), le peroxyde d'hydrogène (P) et le formaldéhyde (T) ;
- EN 388+A1 (4X43F) : offre une protection mécanique maximale contre l’abrasion (niveau 4/4), la coupure (niveau F), la déchirure (4/4) et la perforation (3/4) ;
- EN 407 (X1XXXX) : offre une résistance thermique limitée, notamment contre la chaleur de contact (niveau 1) ;
- EN ISO 374-5 : certifie une protection contre les micro-organismes, y compris les virus ;
- EN ISO 21420 : garantit la conception ergonomique, le confort et la sécurité d’utilisation des gants de protection ;
- Conformité alimentaire selon la réglementation UE : permet une utilisation sûre pour la manipulation de denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Les AlphaTec® 58-835 sont équipés d'une double protection chimique et mécanique. Leur revêtement en nitrile forme une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques, tandis que la technologie INTERCEPT™ intégrée dans la doublure renforce la résistance aux coupures. Ils sont également résistants à l'abrasion, ce qui améliore significativement leur longévité dans les environnements exigeants. La surface de préhension dotée de la technologie Ansell Grip™ permet une manipulation sûre, même en milieu humide ou huileux. Un indicateur orange visible à l'intérieur du gant signale toute coupure, renforçant la sécurité de l'utilisateur. Enfin, leur conception intègre des fils de haute jauge et un support en HPPE pour un confort durable, une dextérité accrue et une meilleure tactilité.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile + PI
- Surface de préhension : Technologie Ansell Grip™
- Matériau du support : PEHP, Nylon, fils d'ingénierie
- Construction : Supporté
- Modèle de manchette : Manchette longue
- Sans latex
- Sans silicone
- Couleur de l’enduction : Gris.
Normes :
Les gants AlphaTec® 58-835 sont conformes à plusieurs normes européennes strictes, garantissant un haut niveau de protection dans les environnements industriels.
- EN ISO 374-1/A1 Type A : assure une résistance contre une large gamme de produits chimiques dangereux, tels que l'acide acétique (A), le méthanol (J), le n-heptane (K), la soude caustique (L), l'acide sulfurique (M), l'acide nitrique (N), l'ammoniaque (O), le peroxyde d'hydrogène (P) et le formaldéhyde (T) ;
- EN 388+A1 (4X43F) : offre une protection mécanique maximale contre l’abrasion (niveau 4/4), la coupure (niveau F), la déchirure (4/4) et la perforation (3/4) ;
- EN 407 (X1XXXX) : offre une résistance thermique limitée, notamment contre la chaleur de contact (niveau 1) ;
- EN ISO 374-5 : certifie une protection contre les micro-organismes, y compris les virus ;
- EN ISO 21420 : garantit la conception ergonomique, le confort et la sécurité d’utilisation des gants de protection ;
- Conformité alimentaire selon la réglementation UE : permet une utilisation sûre pour la manipulation de denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection chimique de type A contre les produits courants ;
- Excellente résistance aux coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ ;
- Indicateur visuel orange signalant toute perforation de la coque ;
- Surface de préhension optimisée pour milieux humides ou huileux ;
- Haute durabilité avec résistance à l’abrasion ;
- Confort prolongé même en port prolongé, grâce au support en HPPE.
- Excellente résistance aux coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ ;
- Indicateur visuel orange signalant toute perforation de la coque ;
- Surface de préhension optimisée pour milieux humides ou huileux ;
- Haute durabilité avec résistance à l’abrasion ;
- Confort prolongé même en port prolongé, grâce au support en HPPE.
Applications
Les gants AlphaTec® 58-835 sont conçus pour les opérations exposant à des risques chimiques et mécaniques. Ils sont idéals pour la manipulation de tôles, de matériaux tranchants ou de verre brisé. Ils conviennent également pour l’assemblage de composants, le nettoyage de déversements, ou le transport de substances dangereuses. Leur conception en fait un choix pertinent pour les secteurs de l’automobile, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie ou du recyclage et de l’élimination des déchets.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklmnopt |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,26 € HT
/ 6 paires
203,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h