Combinaison jetable Ansell WR17S-00111-L, Taille : L | Matière principale : Textile

AlphaTec® 1500 PLUS - Modèle 111

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :WR17S-00111-L
Rubix :0493-6206214
Fabricant :WR17S-00111-04
EAN :5013756065600
COMBINAISON ALPHATEC 1500 TL ALPHATEC 1500 PLUS FR-111

Résumé technique

Taillel
Matière principaletextile
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON ALPHATEC 1500 TL ALPHATEC 1500 PLUS FR-111


La combinaison de protection Ansell de la gamme AlphaTec® 1500 PLUS combine filtration des particules solides et propriétés antistatiques pour les environnements industriels sensibles. Le tissu SMS respirant limite le stress thermique lors des tâches prolongées en zone poussiéreuse ou en présence d’amiante.

Caractéristiques :
La combinaison de protection Ansell AlphaTec® modèle 111 est réalisée en tissu SMS avec traitement antistatique, conçu pour filtrer les particules solides tout en restant respirant. La structure du matériau laisse circuler l’air et la vapeur d’eau, ce qui limite l’accumulation de chaleur lors des interventions prolongées. La coupe optimisée enveloppe le corps sans gêner les gestes de manutention, d’inspection ou de maintenance. Une capuche en trois parties assure une continuité de protection avec les équipements respiratoires, tandis que les poignets, la taille et les chevilles élastiqués améliorent la tenue du vêtement en mouvement. Des passe-pouces maintiennent les manches en place, et les coutures rouges facilitent l’identification rapide de la combinaison de protection Ansell sur site. La fermeture frontale à glissière, combinée à un rabat-tempête repositionnable, aide à limiter les entrées de poussières au niveau du torse et de l’abdomen.

Spécifications :
- Marque : Ansell.
- Gamme : AlphaTec 1500 PLUS.
- Modèle : 111.
- Matériau du produit : tissu SMS avec traitement antistatique.
- Structure du vêtement : combinaison à capuche trois pans avec fermeture à glissière frontale double curseur et rabat-tempête repositionnable.
- Éléments de maintien : capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués avec passe-pouces intégrés.
- Couleur du produit : blanc.
- Type de couture : piquées.
- Masse surfacique du tissu : 48 g/m².
- Nombreuses tailles disponibles.
- Présentation : conditionnement individuel.
- Durée limite de stockage : 5 ans.
- Catégorie : type 5 et type 6.

Normes :
- Catégorie III CE (Type 5, Type 6) : EPI homologué selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 13688 : norme de référence pour les exigences globales des combinaisons de protection.
- EN 1073-2 : norme relative à la protection contre les particules radioactives.
- EN 1149-5 : norme antistatique.
- EN ISO 13982-1: + A1 : norme de protection contre les particules solides (type 5).
- EN 13034 + A1 : norme de protection contre les projections chimiques (type 6).

Points forts

- Filtration élevée des particules solides, contribuant à limiter l’exposition à l’amiante, à la poussière de brique et de ciment, ainsi qu’aux brouillards et aux aérosols légers.
- Tissu SMS respirant et perméable à la vapeur d’eau, participant à la réduction du stress thermique en environnement chaud ou confiné.
- Coupe optimisée du corps, associée aux élastiques de serrage, améliorant le maintien de la combinaison pendant les opérations de manutention et d’inspection.
- Capuche trois pans, passe-pouces et rabat-tempête repositionnable renforçant la continuité de la barrière de protection avec les gants et les équipements respiratoires.
- Large choix de tailles, facilitant l’ajustement de la combinaison à différents gabarits d’opérateurs.

Applications

S’emploie dans de nombreuses opérations de manipulation de matières solides ou de produits chimiques légers. Convient notamment au déballage de marchandises en vrac, au chargement et au déchargement de matériel de traitement, aux inspections superficielles avec marquage ou retouches, ainsi qu’à l’assemblage et à l’inspection de pièces en atelier. Il convient également aux opérations de désamiantage. 

Informations techniques


Attributs
Taillel
Matière principaletextile
Couleurblanc
Matièretissu sms avec traitement antistatique
387,60 € HT
/ 40 unités
465,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours