Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-535B-9, Taille : 09 | Longueur : 340 mm | Valeur de protection chimique : AJKLOPT

AlphaTec®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :58-535B-9
Rubix :0493-6146212
Fabricant :58535B090
EAN :0076490445751
GANT ANSELL GRIP TECHNOLOGIE T 9 ANTHRACITE ACRYLIQUE NOIR
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur340 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ANSELL GRIP TECHNOLOGIE T 9 ANTHRACITE ACRYLIQUE NOIR


Les gants AlphaTec® 58-535B offrent une protection efficace contre les produits chimiques tout en garantissant une préhension optimisée. Conçus avec la technologie ANSELL GRIP™, ils réduisent l'effort nécessaire pour manipuler des objets humides ou huileux. Leur doublure en acrylique noir assure un confort optimal, même en environnement extérieur. Avec une construction collée, ils préviennent toute infiltration de liquides et améliorent la durabilité.

Caractéristiques :
Les gants AlphaTec® 58-535B sont conçus pour offrir une protection chimique avancée tout en garantissant une prise en main optimale. La technologie ANSELL GRIP™ permet de réduire la force requise pour manipuler des objets huileux ou humides, limitant ainsi la fatigue de l'utilisateur. Leur revêtement intérieur en acrylique noir assure une isolation thermique, les rendant adaptés à une utilisation en extérieur. La construction collée empêche l'enduction de nitrile de pénétrer dans la doublure, évitant ainsi toute infiltration de liquides et améliorant la durabilité du gant. Leur conception garantit également une excellente dextérité et flexibilité pour les travaux précis.

Spécifications :
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Matériau du support : Acrylique
- Modèle de manchette : Crispin
- Jauge : 7
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Chloration : Oui
- Antistatique : Oui
- Longueur : 340 mm
- Épaisseur paume : 1.15 mm
- Couleur : Gris
- Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine recyclant au moins 20 % d'eau pour réduire l'utilisation d'eau douce et fonctionnant à 54 % d'énergie renouvelable. Certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge, elle est dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité. La boîte en carton contient au moins 80 % de matériaux recyclés et sa taille est optimisée pour une expédition efficace.

Normes :

Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et aux normes suivantes :
- EN 388 avec une classification 3122A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
- EN 407 pour la chaleur de contact de niveau 1 permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C ;
- EN 374-1 avec une classification de type A pour la protection chimique (AJKLOPT : n-Heptane, soude caustique, acide sulfurique, ammoniaque 25%, peroxyde d’hydrogène 30%, formaldéhyde, méthanol) ;
- EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries, et virus) ;
- EN 1149 relative aux propriétés électrostatiques, garantissant ainsi une protection supplémentaire contre les risques liés aux décharges électrostatiques.
- Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une excellente protection tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Réduction de la fatigue grâce à la technologie ANSELL GRIP™ qui diminue l'effort de préhension ;
- Protection contre les produits chimiques et les liquides grâce à la construction collée ;
- Confort thermique adapté aux environnements extérieurs avec une doublure en acrylique noir ;
- Excellente dextérité et flexibilité pour les tâches précises ;
- Gants sans latex et sans silicone pour réduire les risques d'allergie ;
- Antistatique, conformes à la norme EN1149.

Applications

Les gants AlphaTec® 58-535B sont idéaux pour de nombreuses applications industrielles impliquant la manipulation de produits chimiques et de matériaux dangereux. Ils sont particulièrement recommandés pour les opérations d’assemblage et de transformation des métaux, la peinture et l’inspection des surfaces, l’application de produits d'étanchéité et de retouche, ainsi que le changement d'outils et de matrices. Ils conviennent également à la manipulation d'outils d'application et de nettoyage, au chargement et déchargement de camions et véhicules, ainsi qu'au remplissage, au mélange et au transfert de composants solides et liquides. Ces gants sont utilisés dans divers secteurs industriels, notamment l'industrie automobile, la métallurgie, l'industrie chimique, l'agriculture, les services médicaux d'urgence, la transformation des aliments et les industries pétrolière et gazière.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur340 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Matière principalenitrile
Couleurvert
Epaisseur1,15 mm
Matièreacrylique/nitrile
73,56 € HT
/ 6 paires
88,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.