Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37-676 10, Taille : 10 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT

AlphaTec® Solvex® 37-676

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :37-676 10
Rubix :9804-6004533
Fabricant :37676100
EAN :0076490497835
GANT SOLVEX PLUS 37676 T10 NITRILE SUEDE VERT E0,4 UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur330 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SOLVEX PLUS 37676 T10 NITRILE SUEDE VERT E0,4 UE12


Les gants de sécurité AlphaTec® Solvex® 37-676 offrent une protection contre les produits chimiques alliée à un très bon confort. Conçus en nitrile, ils garantissent une durabilité accrue, tout en assurant une préhension fiable grâce à leur finition en losange inversé.

Caractéristiques:
Les gants AlphaTec® Solvex® 37-676 se distinguent par leur flocage en coton qui absorbe efficacement l’humidité, procurant ainsi un confort supérieur à l’utilisateur. Leur finition en losange inversé assure une prise en main sûre, idéale pour des manipulations précises, que ce soit dans des conditions humides ou sèches. Le composé nitrile haute performance garantit une résistance chimique renforcée, tout en étant résistant à l'abrasion ce qui rend ces gants de sécurité plus durables. Leur épaisseur de 0,43 mm au niveau de la paume renforce leur résistance tout en préservant une excellente dextérité.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui EN 1149
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 330 mm selon la taille
- Couleur : Vert.

Normes:
Ce gant est conforme à plusieurs normes européennes :
- EN ISO 21420
- EN 388 avec une classification 4101X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4) et à la perforation (1/4).
- EN ISO 374-1 (JKLOPT), pour sa résistance à ces substances chimiques : n-heptane (J), soude caustique 40% (K), acide sulfurique 96% (L), ammoniac 25% (O,), peroxyde d’hydrogène 30% (P) et formaldéhyde 37% (T).
- EN ISO 374-5, offrant une protection contre les virus.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

- Protection contre de nombreux produits chimiques grâce au composé nitrile haute performance ;
- Confort exceptionnel grâce au flocage en coton absorbant l’humidité ;
- Préhension améliorée grâce à la finition en losange inversé ;
- Résistant à l'abrasion et durée de vie prolongée par rapport aux gants en caoutchouc ou néoprène.

Applications

Les gants AlphaTec® Solvex® 37-676 sont recommandés pour une large gamme d’applications :
- Acheminement de pièces à la ligne de production ;
- Travaux de transformation alimentaire ;
- Opérations de forge ;
- Plomberie ;
- Manutention de marchandises entrantes et sortantes ;
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières ;
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites ;
- Chargement et déchargement de matériel de traitement ;
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement ;
- Supervision d’opérations en cours d’exécution ;
- Tests ;
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX) ;
- Outils ou robots de nettoyage/peinture.

Ces gants sont utilisés dans de nombreux secteurs variés, notamment : l’industrie automobile, la transformation des aliments, la métallurgie, les industries pétrolière et gazière, l’industrie chimique, l’agriculture, le secteur de l’après-vente automobile, les services publics et l’entreposage.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur330 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Matière principalenitrile
Conditionnement12 paires par sachet, 12 sachets par carton
Couleurvert
Epaisseur0,43 mm
Matièrenitrile
54,24 € HT
/ 12 paires
65,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.