Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-104 10.5, Taille : 10,5 | Longueur : 432 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT

AlphaTec 87104

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :87-104 10.5
Rubix :0493-6207549
Fabricant :87104105
EAN :20076490443058
GANT ALPHA TEC 87-104 T10,5

Résumé technique

Taille10,5
Longueur432 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHA TEC 87-104 T10,5


Le gant AlphaTec® 87-104 d’Ansell est un gant de protection chimique de poids lourd, conçu pour offrir une protection mécanique et chimique optimale dans des environnements exigeants. Réalisé en latex de caoutchouc naturel d’une épaisseur de 1,2 mm, il combine résistance, flexibilité et durabilité, tout en assurant une excellente sensibilité tactile. Il est parfaitement adapté à la manipulation de produits chimiques à base d’eau, aux travaux lourds et aux tâches nécessitant une protection jusqu’à l’avant-bras.

Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques est fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel, avec une épaisseur uniforme de 1,2 mm, garantissant une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques à base d'eau, d'acides ou d'alcools. Sa formulation spécifique lui confère une souplesse exceptionnelle et une grande élasticité, limitant ainsi les risques de fissures ou de ruptures, même en usage prolongé. La surface lisse bénéficie d’un traitement de chloration qui non seulement durcit l'extérieur du gant, mais facilite également son nettoyage et améliore son hygiène. Doté d'une manchette perlée, il s’enfile et se retire facilement, tout en réduisant le risque d’écoulements de liquides vers l'intérieur. Sa conception non supportée permet une excellente sensibilité tactile, rendant ce gant idéal pour les manipulations précises dans des environnements exigeants. D’une longueur de 43 cm, ce produit protège efficacement l’ensemble de la main jusqu’à l’avant-bras, offrant ainsi une sécurité accrue dans les milieux chimiques et industriels à haut risque.

Spécifications :
• Épaisseur de la paume : 1,2 mm
• Construction : non supporté
• Surface : finition lisse, chlorée
• Modèle de manchette : bord roulé (manchette perlée)
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C

Normes :
• EN 388 (3121B) : protection contre l’abrasion, les coupures, la déchirure et la perforation
• EN ISO 21420 : exigences générales relatives aux gants de protection
• EN ISO 374-1 (AKLMPT) : protection contre les produits chimiques dangereux
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• Catégorie CE III : pour les risques irréversibles ou mortels
• Conformité REACH : sans substances interdites

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

• Résistance élevée aux produits chimiques à base d’eau
• Protection mécanique certifiée contre l’abrasion et les coupures
• Longueur de 43 cm pour une couverture maximale
• Finition lisse traitée par chloration pour une propreté et une durabilité accrues
• Souplesse et confort même dans les tâches exigeantes
• Facile à enfiler et à retirer grâce à la manchette perlée
• Sans silicone, idéal pour les environnements sensibles

Applications

• Traitement et préparation de produits chimiques
• Manipulation d’équipements lourds ou d’outillages de production
• Maintenance industrielle et entretien général
• Opérations de nettoyage intensif
• Construction et travaux en milieux humides
• Activités agricoles impliquant des produits chimiques ou d’entretien

Informations techniques


Attributs
Taille10,5
Longueur432 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Matière principalelatex
Conditionnementcarton de 12 sacs
Couleurnoir
Epaisseur1,2 mm
Matièrecaoutchouc naturel
267,48 HT
/ 12 paires
320,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.