Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-650 8.5-9, Taille : 09 | Longueur : 305 mm | Valeur de protection chimique : KLP

AlphaTec® 87-650

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :87-650 8.5-9
Rubix :0501-6029489
Fabricant :87650090
EAN :0076490445676
GANT UNIVERSAL+ 87650 T8,5/9 LATEX SUEDE JAUNE 305MM UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur305 mm
Valeur de protection chimiqueklp
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT UNIVERSAL+ 87650 T8,5/9 LATEX SUEDE JAUNE 305MM UE12


Le gant AlphaTec® 87-650 d'Ansell est un gant de protection chimique polyvalent, conçu pour offrir un confort optimal et une bonne résistance aux produits chimiques légers. Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % naturel, il combine souplesse, sensibilité tactile et durabilité pour répondre aux exigences des environnements industriels. Ce modèle est idéal pour les professionnels recherchant une solution confortable pour les travaux de nettoyage, de maintenance ou de manipulation de substances chimiques modérées.

Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques se distingue par sa composition en caoutchouc naturel, offrant une excellente résistance à la traction tout en maintenant une sensibilité tactile remarquable. Sa surface intérieure et extérieure est traitée par chloration, ce qui réduit les risques d’allergie, facilite le nettoyage et améliore l’hygiène générale. Ce traitement contribue également à prolonger la durée de vie du gant, en renforçant sa résistance aux dégradations chimiques. Le flocage intérieur en pur coton absorbe l’humidité et offre un confort accru, même lors d’utilisations prolongées. Sa finition adhérisée en écailles sur la paume améliore la prise en main, particulièrement utile dans des conditions de travail humides ou glissantes. Léger, ergonomique et souple, ce gant de protection est conçu pour les environnements intensifs nécessitant à la fois confort, hygiène et performance durable.

Spécifications :
• Matière de l'enduction : latex de caoutchouc naturel 100 %
• Construction : non supporté
• Épaisseur paume : 0,4 mm
• Surface : finition adhérisée écailles, chlorée intérieur/extérieur
• Température de lavage : 40 °C
• Modèle de manchette : bord en zigzag

Normes :
• EN 388 (1010A) : protection contre l’abrasion et les coupures
• EN ISO 21420 : exigences générales de confort et d’innocuité
• EN ISO 374-1 (KLP) : protection contre certains produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN 421 : protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive
• Numéro CE : 0493
• Catégorie III : pour les risques mortels ou irréversibles
• Conformité REACH

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

• Confort supérieur grâce au flocage en pur coton
• Bonne protection chimique contre les agents légers
• Réduction des risques d'allergie grâce à la double chloration
• Sensibilité tactile idéale pour les travaux de précision
• Bonne résistance à la traction et à l’abrasion
• Finition écailles améliorant la préhension
• Facile à enfiler avec le bord en zigzag

Applications

• Nettoyage et entretien de surfaces
• Maintenance d’équipements et de machines
• Travaux d’assemblage et de montage
• Manipulation de produits chimiques non agressifs
• Utilisation dans les secteurs automobile, chimique, pétrolier, de la maintenance et de la métallurgie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur305 mm
Valeur de protection chimiqueklp
Matière principalecaoutchouc
ESDnon
Couleurjaune
Epaisseur0,65 mm
1,77 € HT
/ paire
2,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.