Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-190-9, Taille : 09 | Longueur : 305 mm

AlphaTec® 87-190 (ex Econohands® Plus)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :87-190-9
Rubix :0501-6060560
Fabricant :87190090
EAN :10076490445758
GANT ALPHATEC 87-190 T9 LATEX JAUNE LG305MM SUEDE UE12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur305 mm
Matière principalelatex
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC 87-190 T9 LATEX JAUNE LG305MM SUEDE UE12


Les gants AlphaTec® 87-190 offrent une sensibilité tactile exceptionnelle pour les tâches légères. Conçus en latex naturel, ces gants extra-fins garantissent confort et précision pour les utilisateurs. Leur traitement par chloration et leur doublure en coton les rendent idéaux pour une utilisation prolongée, réduisant les risques d’allergie.

Caractéristiques:
Les gants AlphaTec® 87-190 ont une épaisseur ultra-fine de seulement 0,35 mm, permettant une sensibilité tactile exceptionnelle pour des tâches de précision. Leur doublure floquée en coton absorbe efficacement la transpiration, offrant un confort optimal même lors d’utilisations prolongées. Enfin, le traitement par chloration réduit considérablement les risques de réactions allergiques liées au latex naturel.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Modèle de manchette : Coupe droite
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 8, 9, 10
- Longueur : 305 mm
- Couleur : Jaune
- Conditionnement : 12 paires par sac
- Label Ansell Earth : Ces gants sont fabriqués dans une usine fonctionnant à 100% d'électricité verte, certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge et dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité. Le conditionnement a aussi été redessiné pour contenir 82% de plastique en moins par rapport à l'emballage précédent.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (1/4). Ces gants respectent également les normes EN ISO 374-1de type C et EN ISO 374-5 contre les virus. Ils sont également adaptés au contact alimentaire.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs, comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.

Points forts

- Conception ultra-fine pour une sensibilité tactile accrue ;
- Doublure en coton absorbante pour un confort prolongé ;
- Traitement par chloration réduisant les risques d’allergies.

Applications

Les gants AlphaTec® 87-190 sont idéaux pour des applications telles que le nettoyage, l’assemblage de pièces, et les opérations de maintenance ou d’entretien. Ils conviennent parfaitement aux secteurs de l’après-vente automobile, de l’industrie chimique, de la construction, de la métallurgie et des services de maintenance. Leur performance exceptionnelle en fait un choix de confiance pour des environnements professionnels exigeants.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur305 mm
Matière principalelatex
Conditionnement1 paire par sachet, 12 paires par sac protecteur
Couleurjaune
Epaisseur0,35 mm
Matièrelatex naturel
17,88 € HT
/ 12 paires
21,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.