Gant résistant aux produits chimiques Ansell 79-700-8, Taille : 08 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : JKT
AlphaTec® 79-700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :79-700-8
Rubix :0501-6041831
Fabricant :79700080
EAN :0076490490539

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | jkt |
Documents
Détails articles : GANT VIRTEX 79700 T8 NITRILE BLEU EP.0,225MM
Ces gants AlphaTec® 79-700 d'Ansell offrent une protection chimique efficace tout en garantissant un confort optimal. Conçus avec la technologie AQUADRI™, ils absorbent jusqu'à 10 fois plus d'humidité que les gants standards, maintenant ainsi les mains au sec plus longtemps. Leur composition en nitrile assure une excellente résistance aux produits chimiques et aux huiles, tout en offrant une grande souplesse pour une dextérité optimale.
Caractéristiques :
Ces gants résistants aux produits chimiques allient protection et confort grâce à leur revêtement en nitrile et à leur capacité d'absorption avancée. Leur conception légère favorise la souplesse et la maniabilité, permettant une meilleure préhension des objets, qu'ils soient secs, humides ou huileux. Ils offrent une excellente barrière contre les substances chimiques agressives, limitant ainsi les risques de contamination. Leur doublure interne assure un port prolongé sans inconfort, réduisant la fatigue des mains. Certifiés pour le contact alimentaire, ils conviennent parfaitement aux environnements agroalimentaires et industriels.
Spécifications :
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Technologie intégrée : AQUADRI™ Moisture Management
• Longueur : 310 mm
• Épaisseur de la paume : 0.22 mm
• Surface de préhension : finition en losanges inversés
• Sans latex
• Sans silicone
• Modèle de manchette : coupe droite
Normes :
Ces gants respectent les normes industrielles les plus strictes pour assurer une protection fiable :
• EN 388 (2001A) : résistance mécanique
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes
• EN ISO 374-11 (JKT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EPI de catégorie III
• Numéro CE 0493
• Conformité REACH
• Certifiés pour le contact alimentaire
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Ces gants résistants aux produits chimiques allient protection et confort grâce à leur revêtement en nitrile et à leur capacité d'absorption avancée. Leur conception légère favorise la souplesse et la maniabilité, permettant une meilleure préhension des objets, qu'ils soient secs, humides ou huileux. Ils offrent une excellente barrière contre les substances chimiques agressives, limitant ainsi les risques de contamination. Leur doublure interne assure un port prolongé sans inconfort, réduisant la fatigue des mains. Certifiés pour le contact alimentaire, ils conviennent parfaitement aux environnements agroalimentaires et industriels.
Spécifications :
• Matériau de l'enduction : nitrile
• Technologie intégrée : AQUADRI™ Moisture Management
• Longueur : 310 mm
• Épaisseur de la paume : 0.22 mm
• Surface de préhension : finition en losanges inversés
• Sans latex
• Sans silicone
• Modèle de manchette : coupe droite
Normes :
Ces gants respectent les normes industrielles les plus strictes pour assurer une protection fiable :
• EN 388 (2001A) : résistance mécanique
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes
• EN ISO 374-11 (JKT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EPI de catégorie III
• Numéro CE 0493
• Conformité REACH
• Certifiés pour le contact alimentaire
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Absorption optimale : la technologie AQUADRI™ garde les mains au sec plus longtemps.
• Protection efficace : barrière contre les produits chimiques, huiles et solvants.
• Dextérité améliorée : conception légère et souple pour une meilleure maniabilité.
• Certifiés pour le contact alimentaire : idéal pour l'industrie agroalimentaire.
• Sans latex et sans silicone : parfait pour les environnements sensibles.
• Préhension sécurisée : finition en losanges inversés pour une meilleure adhérence.
• Protection efficace : barrière contre les produits chimiques, huiles et solvants.
• Dextérité améliorée : conception légère et souple pour une meilleure maniabilité.
• Certifiés pour le contact alimentaire : idéal pour l'industrie agroalimentaire.
• Sans latex et sans silicone : parfait pour les environnements sensibles.
• Préhension sécurisée : finition en losanges inversés pour une meilleure adhérence.
Applications
Ces gants de protection sont recommandés pour plusieurs secteurs :
• Industrie alimentaire : transformation des aliments avec contact direct
• Industrie automobile : réparation de moteurs et transmissions, manipulation de liquides
• Nettoyage et entretien : manipulation de produits chimiques
• Construction et métallurgie : manutention d’objets secs, humides ou huileux
• Industrie alimentaire : transformation des aliments avec contact direct
• Industrie automobile : réparation de moteurs et transmissions, manipulation de liquides
• Nettoyage et entretien : manipulation de produits chimiques
• Construction et métallurgie : manutention d’objets secs, humides ou huileux
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | jkt |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 0,22 mm |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,00 € HT
/ 50 paires
176,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h