Gant résistant aux produits chimiques Ansell 62-201 10, Taille : 10 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT

AlphaTec® 62-201

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :62-201 10
Rubix :0493-6116776
Fabricant :62201100
EAN :3252449018147
GANT VERSATOUCH BLEU 62201 T10 LATEX CAOUTCHOUC SS COUT UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT VERSATOUCH BLEU 62201 T10 LATEX CAOUTCHOUC SS COUT UE12


Les gants Ansell AlphaTec® 62-201 offrent une protection thermique, mécanique et chimique. En caoutchouc naturel, ils combinent souplesse, confort et une dextérité accrue.

Caractéristiques:
Conçus en caoutchouc de latex naturel, les gants AlphaTec® 62-201 offrent une protection fiable contre les risques chimiques, thermiques et mécaniques. Ils sont également résistants à la déchirure et à l'abrasion, ainsi qu'à la chaleur de contact, jusqu'à 100°C/212°F. Leur matière souple améliore la dextérité, facilitant les mouvements précis. La doublure en nylon sans couture garantit un confort élevé, même en cas d'utilisation prolongée.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Bord en zigzag
- Sans latex : Non
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 300 mm
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires par sachet ; 10 sachets par carton.

Normes:
Ce gant est conforme aux certifications CE0493 et appartient à la Catégorie III prouvant qu'il est conçu pour protéger contre des risques graves ou mortels, tels que les risques chimiques, thermiques ou biologiques. Il est certifié conforme à la norme EN ISO 374-1 (AKLMPT : Méthanol ; Hydroxyde de sodium 40 % ; Acide sulfurique 96 % ; Acide nitrique 65 % ; Peroxyde d'hydrogène 30 % ; Formaldéhyde 37 %) et à la norme EN ISO 374-5, prouvant sa résistance aux micro-organismes tels que champignons, bactéries et virus. Il respecte la norme européenne EN ISO 21420 et la norme EN 388 avec une classification 3131A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Ce gant respecte également les exigences de la norme EN 407, indiquant une résistance à la chaleur de contact à 100 °C pendant 15 secondes. Il est également compatible avec un usage alimentaire.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Offre une résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100°C, idéal pour la manipulation de matériaux chauds ;
- Combine protection chimique, thermique et mécanique pour une sécurité optimale ;
- Fabriqué en caoutchouc naturel pour une souplesse et une dextérité accrues ;
- Doublure en nylon sans couture offrant un confort élevé.

Applications

Les gants Ansell AlphaTec® 62-201 sont recommandés pour des activités variées. Ils conviennent au nettoyage, à la manipulation de produits chimiques et sont également idéaux pour les applications de transformation alimentaire impliquant un contact avec les aliments.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Matière principalelatex
ESDnon
Couleurbleu
Epaisseur0,65 mm
Matièrelatex
104,52 € HT
/ 12 paires
125,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.