Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-530W-10, Taille : 10 | Longueur : 290 mm | Valeur de protection chimique : AJKLOPT

AlphaTec® 58-530W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :58-530W-10
Rubix :0493-6122173
Fabricant :58530W100
EAN :0076490447076
GANT ALPHATEC 58530W T10 NITRILE VERT GRIS
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur290 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC 58530W T10 NITRILE VERT GRIS


Le gant AlphaTec® 58-530W de Ansell est une solution innovante offrant une combinaison unique de résistance aux produits chimiques, de préhension sûre et de confort. Grâce à la technologie révolutionnaire Ansell Grip Technology™, ce gant permet une manipulation efficace des objets humides ou huileux avec un contrôle accru et une réduction de la force de préhension nécessaire. C’est un gant en nitrile offrant une protection chimique de type A.

Caractéristiques:
Ce gant en nitrile se distingue par son imperméabilité aux produits chimiques, sa capacité de préhension, sa flexibilité et sa dextérité exceptionnelles. Il est conçu pour offrir une protection chimique fiable, sans silicone, assurant ainsi une sécurité maximale pour l'utilisateur. La technologie Ansell Grip empêche l'enduction polymère de s'infiltrer dans le support, garantissant une épaisseur uniforme qui réduit considérablement le risque d'infiltrations de substances chimiques et favorise l’adhérence sur les surfaces humides.

Spécifications:
- Support : nylon blanc.
- Enduction : nitrile Ansell Grip Technology™.
- Taille : du 7 au 11.
- Protection chimique : type A (AJKLOPT).
- Conditionnement : 6 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Apte au contact alimentaire.

Normes:
Le gant en nitrile AlphaTec® 58-530W de Ansell est un EPI de catégorie III, il respecte les normes européennes les plus strictes :
- EN ISO 374-1:2016 (type A : AJKLOPT) ;
- EN ISO 374-5:2016 (micro-organismes) ;
- EN 388:2016 (3131A) ;
- EN ISO 21420:2020 ;
- EN 407 (X1XXXX).
De plus, ce gant est conforme pour le contact alimentaire, et le fabriquant Ansell est en conformité avec le règlement REACH.

Informations sur la marque:
Ansell est une entreprise mondiale spécialisée dans la protection des mains et du corps, offrant des solutions pour les secteurs industriel, médical et grand public. Fondée en Australie en 1893, elle propose des équipements de protection individuelle, tels que des gants résistants aux produits chimiques, aux coupures et aux contaminations.

Points forts

- Manipulation efficace des objets humides ou huileux.
- Protection chimique fiable pour une sécurité maximale.
- Réduction de la force nécessaire pour une préhension sûre.
- Confort optimal pour une utilisation prolongée.
- Technologie Ansell Grip pour une performance supérieure.

Applications

Ce gant est idéalement adapté à une large gamme d'applications industrielles, notamment dans les secteurs de l'industrie automobile, de la métallurgie, de l'industrie chimique, des industries pétrolière et gazière, ainsi que pour les opérations d'assemblage, de peinture, de manipulation d'outils et de nettoyage, entre autres. Il est recommandé pour les tâches nécessitant une protection chimique fiable et une préhension sûre.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur290 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Matière principalenitrile
ESDnon
Conditionnement6 paires par sachet
Couleurvert
Epaisseur0,95 mm
Matièrenylon
68,04 € HT
/ 6 paires
81,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.