Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-201 10, Taille : 10 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT
ALPHATEC 58-201
Voir les informations techniquesRéférences
Ansell :58-201 10
Rubix :0493-6211881
Fabricant :58201100

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
Détails articles : GANT ALPHATEC 58-201 T10 JKLOPT 3232B EN40 EN511 UE 6
Le gant de protection chimique AlphaTec® 58-201 d'Ansell est un équipement de sécurité hautement polyvalent, conçu pour offrir une protection optimale dans les environnements industriels les plus exigeants. Ce gant combine résistance chimique, thermique et confort, pour répondre aux besoins des professionnels exposés à des risques multiples. Il garantit une préhension sûre, même dans des conditions humides ou huileuses, tout en maintenant une haute dextérité.
Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques se distingue par son enduction en nitrile associée à la technologie exclusive Ansell Grip™, qui permet une manipulation plus sûre et plus efficace des objets glissants, y compris dans des environnements humides ou huileux. Il est conçu pour offrir une protection thermique exceptionnelle, capable de résister à des températures extrêmes allant de -40 °C à 250 °C, le rendant parfaitement adapté aux environnements froids comme aux applications à chaleur de contact élevée. Sa doublure en acrylique assure une isolation thermique performante et un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. De plus, le gant bénéficie d’un design ergonomique qui limite la fatigue musculaire, tout en offrant une grande dextérité et une excellente adaptation à la main. Il constitue ainsi un équipement de choix pour les professionnels à la recherche d’un gant à la fois protecteur, durable et confortable.
Spécifications :
• Technologie de préhension : Ansell Grip™ Technology
• Température d’utilisation : -40 °C à 250 °C
• Épaisseur paume : 1,27 mm
• Antistatique : oui (EN 1149)
• Sans latex
• Sans silicone
Normes :
• EN 388 (3232B) : résistance mécanique aux abrasions, coupures, déchirures et perforations
• EN 407 (X2XXXX) : protection contre la chaleur et les flammes
• EN 511 (021) : protection contre le froid
• EN ISO 374-1 (JKLOPT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN ISO 21420 : exigences générales de confort et de performance
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Caractéristiques :
Ce gant résistant aux produits chimiques se distingue par son enduction en nitrile associée à la technologie exclusive Ansell Grip™, qui permet une manipulation plus sûre et plus efficace des objets glissants, y compris dans des environnements humides ou huileux. Il est conçu pour offrir une protection thermique exceptionnelle, capable de résister à des températures extrêmes allant de -40 °C à 250 °C, le rendant parfaitement adapté aux environnements froids comme aux applications à chaleur de contact élevée. Sa doublure en acrylique assure une isolation thermique performante et un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. De plus, le gant bénéficie d’un design ergonomique qui limite la fatigue musculaire, tout en offrant une grande dextérité et une excellente adaptation à la main. Il constitue ainsi un équipement de choix pour les professionnels à la recherche d’un gant à la fois protecteur, durable et confortable.
Spécifications :
• Technologie de préhension : Ansell Grip™ Technology
• Température d’utilisation : -40 °C à 250 °C
• Épaisseur paume : 1,27 mm
• Antistatique : oui (EN 1149)
• Sans latex
• Sans silicone
Normes :
• EN 388 (3232B) : résistance mécanique aux abrasions, coupures, déchirures et perforations
• EN 407 (X2XXXX) : protection contre la chaleur et les flammes
• EN 511 (021) : protection contre le froid
• EN ISO 374-1 (JKLOPT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN ISO 21420 : exigences générales de confort et de performance
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Points forts
• Protection thermique efficace jusqu'à 250 °C et jusqu'à -40 °C
• Résistance chimique élevée face aux substances dangereuses
• Technologie Ansell Grip™ pour une meilleure préhension en milieux glissants
• Confort accru grâce à la doublure isolante en acrylique
• Forme ergonomique pour réduire la fatigue lors d’usages prolongés
• Conforme aux normes de sécurité européennes et internationales
• Compatible avec les applications alimentaires
• Résistance chimique élevée face aux substances dangereuses
• Technologie Ansell Grip™ pour une meilleure préhension en milieux glissants
• Confort accru grâce à la doublure isolante en acrylique
• Forme ergonomique pour réduire la fatigue lors d’usages prolongés
• Conforme aux normes de sécurité européennes et internationales
• Compatible avec les applications alimentaires
Applications
• Manipulation de produits chimiques
• Transformation alimentaire (contact direct autorisé)
• Entreposage frigorifique et environnements à basse température
• Nettoyage industriel et maintenance
• Transformation du poisson et préparation de produits alimentaires
• Applications impliquant un contact avec des surfaces chaudes
• Industries automobile, chimique, pétrolière, et des équipements industriels
• Transformation alimentaire (contact direct autorisé)
• Entreposage frigorifique et environnements à basse température
• Nettoyage industriel et maintenance
• Transformation du poisson et préparation de produits alimentaires
• Applications impliquant un contact avec des surfaces chaudes
• Industries automobile, chimique, pétrolière, et des équipements industriels
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 1,27 mm |
| Matière | acrylique, revêtement enduction: nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,46 € HT
/ 6 paires
128,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h