Combinaison multirisques Ansell GR40T-00122-S, Taille : 02 | Couleur : Vert | Matière principale : Textile
AlphaTec® 4000 - modèle 122
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :GR40T-00122-S
Rubix :0493-6191511
Fabricant :GR40T-00122-02
EAN :5013756007402

Documents
Détails articles : COMBINAISON MICROCHEM 4000 T2 AVEC CAPUCHE ET CHAUSSETTE
Conçue pour les opérations de manipulation, de transfert et d’intervention en zone à risque, la combinaison de protection Ansell AlphaTec® 4000 intègre une technologie multicouche pour la protection chimique du corps entier. Les systèmes de double fermeture et la soudure par ultrasons des coutures renforcent l’intégrité de l’équipement lors des travaux à hauts risques.
Caractéristiques :
La combinaison de protection Ansell AlphaTec® 4000 repose sur une technologie de membrane barrière laminée non tissée multicouche (MICROCHEM™), conçue pour la protection chimique du corps entier. La structure du vêtement est complétée par une capuche à deux pans, des chaussettes, des doubles manches et une double fermeture à glissière qui limitent les zones d’entrée potentielles. Des poignets intérieurs tricotés, associés à un tissu intérieur de type textile, améliorent le confort lors du port prolongé et facilitent les gestes de travail. La capuche, la taille, les poignets, les chevilles et les rabats sur bottes sont élastiqués, ce qui aide à maintenir la combinaison en place pendant le mouvement et simplifie l’enfilage comme le retrait. Les coutures sont soudées et recouvertes d’une bande thermocollée pour former une barrière continue, y compris au niveau des zones d’assemblage. Des pieds intégrés avec rabats sur bottes complètent la protection vers le bas, tout en limitant les discontinuités entre la combinaison et les chaussures.
Spécifications :
- Marque : Ansell.
- Désignation : combinaison de protection chimique corps entier.
- Référence produit : AlphaTec® 4000 - Modèle 122.
- Référence Ansell : G40T122.
- Gamme de tissu : MICROCHEM™ type 4000.
- Matériau : membrane barrière laminée non tissée multicouche.
- Type de couture : coutures soudées et recouvertes d’une bande thermocollée.
- Poids du tissu : 103 g/m².
- Couleur : vert.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Conditionnement : conditionnement individuel.
- Durée limite de stockage : 5 ans.
Normes :
Cette combinaison réutilisable dispose du marquage CE. Il indique que cette combinaison est un EPI conforme au règlement (UE) 2016/425. Elle entre dans la catégorie III pour les risques mortels. Elle est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 13688:2013 : exigences générales applicables aux vêtements de protection.
- EN 14605:2005 + A1:2009 : vêtements de protection chimique de type 3-B et type 4-B.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 :protection contre les particules solides de type 5-B.
- EN 1073-2:2002 : protection contre les particules radioactives.
- EN 14126:2003 : protection contre les agents infectieux.
- EN 1149-5:2018 : propriétés antistatiques.
Caractéristiques :
La combinaison de protection Ansell AlphaTec® 4000 repose sur une technologie de membrane barrière laminée non tissée multicouche (MICROCHEM™), conçue pour la protection chimique du corps entier. La structure du vêtement est complétée par une capuche à deux pans, des chaussettes, des doubles manches et une double fermeture à glissière qui limitent les zones d’entrée potentielles. Des poignets intérieurs tricotés, associés à un tissu intérieur de type textile, améliorent le confort lors du port prolongé et facilitent les gestes de travail. La capuche, la taille, les poignets, les chevilles et les rabats sur bottes sont élastiqués, ce qui aide à maintenir la combinaison en place pendant le mouvement et simplifie l’enfilage comme le retrait. Les coutures sont soudées et recouvertes d’une bande thermocollée pour former une barrière continue, y compris au niveau des zones d’assemblage. Des pieds intégrés avec rabats sur bottes complètent la protection vers le bas, tout en limitant les discontinuités entre la combinaison et les chaussures.
Spécifications :
- Marque : Ansell.
- Désignation : combinaison de protection chimique corps entier.
- Référence produit : AlphaTec® 4000 - Modèle 122.
- Référence Ansell : G40T122.
- Gamme de tissu : MICROCHEM™ type 4000.
- Matériau : membrane barrière laminée non tissée multicouche.
- Type de couture : coutures soudées et recouvertes d’une bande thermocollée.
- Poids du tissu : 103 g/m².
- Couleur : vert.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Conditionnement : conditionnement individuel.
- Durée limite de stockage : 5 ans.
Normes :
Cette combinaison réutilisable dispose du marquage CE. Il indique que cette combinaison est un EPI conforme au règlement (UE) 2016/425. Elle entre dans la catégorie III pour les risques mortels. Elle est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 13688:2013 : exigences générales applicables aux vêtements de protection.
- EN 14605:2005 + A1:2009 : vêtements de protection chimique de type 3-B et type 4-B.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 :protection contre les particules solides de type 5-B.
- EN 1073-2:2002 : protection contre les particules radioactives.
- EN 14126:2003 : protection contre les agents infectieux.
- EN 1149-5:2018 : propriétés antistatiques.
Conçu pour offrir une barrière exceptionnelle contre une large gamme de substances chimiques organiques et inorganiques ainsi que contre des agents biologiques.
Points forts
- Réduction du risque d’exposition chimique grâce à la technologie multicouche de la membrane barrière et aux essais complets de perméation sur plus de 200 produits chimiques.
- Limitation des points d’entrée potentiels par la présence de doubles manches, d’un système de double fermeture à glissière et de coutures soudées recouvertes d’une bande thermocollée.
- Amélioration du confort en utilisation prolongée grâce aux poignets intérieurs tricotés et au tissu intérieur de type textile.
- Facilitation de l’enfilage, du retrait et du maintien en place avec la capuche élastiquée à deux pans, la taille ajustée, les poignets et chevilles élastiqués, ainsi que les pieds intégrés avec rabats sur bottes.
- Limitation des points d’entrée potentiels par la présence de doubles manches, d’un système de double fermeture à glissière et de coutures soudées recouvertes d’une bande thermocollée.
- Amélioration du confort en utilisation prolongée grâce aux poignets intérieurs tricotés et au tissu intérieur de type textile.
- Facilitation de l’enfilage, du retrait et du maintien en place avec la capuche élastiquée à deux pans, la taille ajustée, les poignets et chevilles élastiqués, ainsi que les pieds intégrés avec rabats sur bottes.
Applications
La combinaison de protection n°122 (AlphaTec® 4000) est destinée aux environnements contaminés et aux opérations impliquant des produits chimiques, solides ou liquides, dans un large éventail de situations industrielles et de terrain. Elle est recommandée pour la manipulation de produits chimiques, le remplissage, le mélange et le chargement de matières premières, ainsi que pour le transfert de composants solides et liquides. Elle s’emploie aussi pour les interventions d’urgence, y compris les interventions HAZMAT, et pour les opérations d’assemblage ou de désassemblage d’équipements exposant aux produits dangereux. Les principaux secteurs concernés incluent l’industrie chimique, les sciences de la vie, l’industrie minière, le sauvetage et la lutte contre les incendies, l’énergie, le secteur de l’après-vente automobile, et les services médicaux d’urgence.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tissu multicouches |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
855,44 € HT
/ 8 unités
1 026,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h