Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37-210-10, Taille : 10 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : JKT
AlphaTec® 37-210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :37-210-10
Rubix :0493-6120017
Fabricant :37210100
EAN :0076490477875



Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | jkt |
Documents
Détails articles : GANT VERSATOUCH 37210 T10 NITRILE NON SUPORTE BLEU UE12
Gant en nitrile, réutilisable, léger, conçu spécifiquement pour la transformation et la manipulation des viandes. Technologie UltraGrip™ d'Ansell : une préhension inégalée en milieu humide et huileux grâce à la surface adhérisée rugueuse à losanges.
Souplesse et dextérité exceptionnelles, même à basse température. Possibilité d'utiliser les gants étanches aux liquides VersaTouch® 37-210 seuls ou comme gants externes sur des supports thermiques ou des gants résistants à la coupure. Formule sans latex, aucun risque d'allergies de type I.
Longueur : 320 mm. Contact alimentaire : Oui. ESD : Non. Non. Autres caractéristiques : Sans Silicone.
Norme : EN388:2016_2001X, EN ISO 374-1:2016 Type B_JKT, EN ISO 374-5:2016
Souplesse et dextérité exceptionnelles, même à basse température. Possibilité d'utiliser les gants étanches aux liquides VersaTouch® 37-210 seuls ou comme gants externes sur des supports thermiques ou des gants résistants à la coupure. Formule sans latex, aucun risque d'allergies de type I.
Longueur : 320 mm. Contact alimentaire : Oui. ESD : Non. Non. Autres caractéristiques : Sans Silicone.
Norme : EN388:2016_2001X, EN ISO 374-1:2016 Type B_JKT, EN ISO 374-5:2016
Applications
Laiterie, fromagerie et fabrication des produits laitiers; Transformation de fruits et légumes; Transformation de la volaille; Élaboration de plats préparés
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | jkt |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Conditionnement | 12 paires par sachet |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,44 € HT
/ 144 paires
433,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h