Combinaison multirisques Ansell WH20T-00122-05, Taille : 05 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyuréthane
AlphaTec® 2000 Ts PLUS - Modèle 122
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :WH20T-00122-05
Rubix :0493-6190502
Fabricant :WH20T-00122-05
EAN :5013756009666

Documents
Détails articles : COMBINAISON 2000 TS PLUS T5 ALPHATEC-MODELE 122-BLANC
Combinaison à membrane laminée microporeuse et perméable à l’air de conception avancée, protection Type 4/5/6. Barrière de protection éprouvée contre les risques biologiques liés aux produits chimiques liquides de faible concentration et aux particules. Combinaison confortable à porter, constituée d’un tissu perméable à la vapeur d’eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique. Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur. Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5. Ultra-faible peluchage réduisant le risque de contamination dans les zones critiques. Sans silicone : une propriété essentielle dans les environnements de peinture. Capuche, poignets et chevilles élastiqués contribuant à diminuer le risque de peluchage et de contamination croisée
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,99 € HT
/ unité
22,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h