Combinaison multirisques Ansell WH20T-00122-02, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène
AlphaTec® 2000 Ts PLUS - Modèle 122
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :WH20T-00122-02
Rubix :0493-6190494
Fabricant :WH20T-00122-02
EAN :5013756009635

Documents
Détails articles : COMBINAISON 2000 TS PLUS T2 ALPHATEC-MODELE 122-BLANC
La combinaison de protection chimique AlphaTec™ 2000 Ts PLUS modèle 122 protège contre les projections de produits chimiques liquides à faible risque et les agents biologiques liquides et particulaires. Son tissu microporeux respirant et sa coupe ajustée favorisent le confort de port, notamment lors des interventions prolongées.
Caractéristiques :
Cette combinaison de protection Ansell est fabriquée à partir d'une membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse. Le matériau laisse passer l'air et la vapeur d'eau, ce qui favorise l'évacuation de l'humidité et limite le stress thermique. Il forme également une barrière contre les produits chimiques liquides à faible concentration et les risques biologiques liquides et particulaires.
Les coutures piquées sont recouvertes d'une bande thermocollée afin de renforcer la protection contre la pénétration des liquides. Les poignets et les chevilles élastiques à tunnel assurent un ajustement près du corps. Des passe-pouces complètent la conception du vêtement.
Le tissu très peu pelucheux limite les risques de contamination croisée dans les zones sensibles. La combinaison ne contient pas de silicone, ce qui permet son utilisation lors des opérations de peinture au pistolet. Elle présente également des propriétés antistatiques et bénéficie d'un conditionnement individuel.
Spécifications :
• Référence : W20T122
• Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL et 3XL
• Couleur : blanc
• Matériau : membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
• Type de tissu : 2000TSPLUS
• Durée limite de stockage : 5 ans
• Conditionnement : individuel
Normes :
• CE catégorie III (organisme notifié n° 0598) : classification des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves ou irréversibles
• EN 14605:2005 + A1:2009 (type 4-B), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (type 5-B) et EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6-B) : protection contre les pulvérisations de liquides (type 4), les particules solides en suspension dans l'air (type 5) et les éclaboussures ou pulvérisations légères de produits chimiques liquides (type 6)
• EN 1073-2:2002 : protection contre la contamination radioactive sous forme de particules, mais pas contre les rayonnements ionisants
• EN 1149-5:2018 : définit les critères de performance des vêtements de protection présentant des propriétés électrostatiques, dans le cadre d'un système de mise à la terre adapté
• EN 14126:2003 : concerne les vêtements de protection contre les agents infectieux. La lettre B associée aux types 4, 5 et 6 indique cette protection biologique
• EN ISO 13688:2013 : établit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de tailles et de marquage
• DIN 32781:2010 : concerne les vêtements de protection contre les produits phytosanitaires lors de leur manipulation et de leur application
Caractéristiques :
Cette combinaison de protection Ansell est fabriquée à partir d'une membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse. Le matériau laisse passer l'air et la vapeur d'eau, ce qui favorise l'évacuation de l'humidité et limite le stress thermique. Il forme également une barrière contre les produits chimiques liquides à faible concentration et les risques biologiques liquides et particulaires.
Les coutures piquées sont recouvertes d'une bande thermocollée afin de renforcer la protection contre la pénétration des liquides. Les poignets et les chevilles élastiques à tunnel assurent un ajustement près du corps. Des passe-pouces complètent la conception du vêtement.
Le tissu très peu pelucheux limite les risques de contamination croisée dans les zones sensibles. La combinaison ne contient pas de silicone, ce qui permet son utilisation lors des opérations de peinture au pistolet. Elle présente également des propriétés antistatiques et bénéficie d'un conditionnement individuel.
Spécifications :
• Référence : W20T122
• Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL et 3XL
• Couleur : blanc
• Matériau : membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
• Type de tissu : 2000TSPLUS
• Durée limite de stockage : 5 ans
• Conditionnement : individuel
Normes :
• CE catégorie III (organisme notifié n° 0598) : classification des équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques pouvant entraîner des conséquences graves ou irréversibles
• EN 14605:2005 + A1:2009 (type 4-B), EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (type 5-B) et EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6-B) : protection contre les pulvérisations de liquides (type 4), les particules solides en suspension dans l'air (type 5) et les éclaboussures ou pulvérisations légères de produits chimiques liquides (type 6)
• EN 1073-2:2002 : protection contre la contamination radioactive sous forme de particules, mais pas contre les rayonnements ionisants
• EN 1149-5:2018 : définit les critères de performance des vêtements de protection présentant des propriétés électrostatiques, dans le cadre d'un système de mise à la terre adapté
• EN 14126:2003 : concerne les vêtements de protection contre les agents infectieux. La lettre B associée aux types 4, 5 et 6 indique cette protection biologique
• EN ISO 13688:2013 : établit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de tailles et de marquage
• DIN 32781:2010 : concerne les vêtements de protection contre les produits phytosanitaires lors de leur manipulation et de leur application
Points forts
• Protection contre plusieurs risques : barrière contre les produits chimiques liquides à faible concentration ainsi que les agents biologiques liquides et particulaires
• Confort thermique amélioré : circulation de l'air et de la vapeur d'eau à travers le tissu microporeux
• Protection renforcée : bande thermocollée et élastiques aux extrémités limitant la pénétration des liquides
• Réduction des risques de contamination croisée : matériau très peu pelucheux
• Adaptation aux travaux de peinture : absence de silicone limitant les risques de défauts de surface
• Confort thermique amélioré : circulation de l'air et de la vapeur d'eau à travers le tissu microporeux
• Protection renforcée : bande thermocollée et élastiques aux extrémités limitant la pénétration des liquides
• Réduction des risques de contamination croisée : matériau très peu pelucheux
• Adaptation aux travaux de peinture : absence de silicone limitant les risques de défauts de surface
Applications
Cette combinaison est destinée aux opérations exposant à des projections de produits chimiques liquides à faible risque, à des particules ou à des agents biologiques. Elle peut être utilisée pour l'entretien des équipements de laboratoire, le nettoyage de machines et de sites industriels, ainsi que la manipulation de fibres de verre, de résines et de fibres céramiques. Elle convient également aux opérations de peinture au pistolet, à l'inspection des surfaces et aux activités de chargement et de roulage.
Ses domaines d'application comprennent notamment l'industrie automobile, les sciences de la vie, l'agriculture, la transformation alimentaire, l'énergie, la défense et la maintenance des infrastructures. Le choix de la combinaison doit tenir compte de la nature des substances manipulées, de leur concentration et des conditions d'exposition.
Ses domaines d'application comprennent notamment l'industrie automobile, les sciences de la vie, l'agriculture, la transformation alimentaire, l'énergie, la défense et la maintenance des infrastructures. Le choix de la combinaison doit tenir compte de la nature des substances manipulées, de leur concentration et des conditions d'exposition.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,04 € HT
/ unité
22,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h