Combinaison multirisques Ansell WH18T-00111-XL, Taille : 05 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène
AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modèle 111
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :WH18T-00111-XL
Rubix :0493-6188793
Fabricant :WH18T-00111-05
EAN :5013756120569

Documents
Détails articles : COMBINAISON TXL ALPHATEX 1800 TS PLUS MODELE 111
L'AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modèle 111 est une combinaison de protection chimique assurant une barrière efficace contre les particules et les projections de liquides à faible risque. Fabriquée à partir d'un matériau laminé microporeux, elle offre une respirabilité accrue, réduisant ainsi le stress thermique. Légère et ergonomique, elle garantit un très bon confort.
Caractéristiques :
L'AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modèle 111 est conçue avec un tissu laminé microporeux qui assure une protection efficace contre les particules et les projections de liquides à faible risque. Sa structure perméable à l'air et à la vapeur d'eau contribue à réduire le stress thermique, améliorant ainsi le confort du porteur. De plus, son matériau peu pelucheux limite les risques de contamination croisée dans les environnements sensibles. Son ajustement optimisé et ses coutures cousues et collées renforcent sa résistance et son confort, tandis que sa construction sans silicone la rend compatible avec les applications de peinture par pulvérisation.
Spécifications :
- Type de protection : Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B
- Matériau : Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
- Type de couture : Coutures piquées et recouvertes d’une bande thermocollée
- Poids : 53 g/m²
- Couleur : Blanc
- Passe-pouces : Oui
- Durée limite de stockage : 5 ans.
Normes :
Cette combinaison AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modèle 111 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 13688 : Exigences générales relatives aux vêtements de protection, en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de résistance mécanique et de marquage des équipements de protection individuelle (EPI).
- EN 14605 (Type 4) : Protection contre les projections de liquides chimiques sous forme d'aérosols ou de jets. Elle assure une barrière contre les éclaboussures chimiques et limite la pénétration de ces substances ;
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : Protection contre les particules solides en suspension dans l'air, empêchant leur pénétration à travers la combinaison et assurant une barrière contre les poussières nocives ;
- EN 13034 (Type 6) : Protection limitée contre les projections de liquides chimiques ;
- EN 1073-2 : Protection contre la contamination radioactive, empêchant l'inhalation et la pénétration de particules radioactives en suspension dans l'air. Cette norme ne protège pas contre l'exposition aux rayonnements ionisants, tels que les rayons gamma ou X ;
- EN 1149-5 : Propriétés électrostatiques pour réduire les risques d'inflammation ;
- EN 14126 : Protection contre les agents infectieux, offrant une barrière contre les virus, bactéries et autres micro-organismes pathogènes grâce à des tests de résistance aux pénétrations de fluides biologiques et de particules infectieuses
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
L'AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modèle 111 est conçue avec un tissu laminé microporeux qui assure une protection efficace contre les particules et les projections de liquides à faible risque. Sa structure perméable à l'air et à la vapeur d'eau contribue à réduire le stress thermique, améliorant ainsi le confort du porteur. De plus, son matériau peu pelucheux limite les risques de contamination croisée dans les environnements sensibles. Son ajustement optimisé et ses coutures cousues et collées renforcent sa résistance et son confort, tandis que sa construction sans silicone la rend compatible avec les applications de peinture par pulvérisation.
Spécifications :
- Type de protection : Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B
- Matériau : Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
- Type de couture : Coutures piquées et recouvertes d’une bande thermocollée
- Poids : 53 g/m²
- Couleur : Blanc
- Passe-pouces : Oui
- Durée limite de stockage : 5 ans.
Normes :
Cette combinaison AlphaTec® 1800 Ts PLUS - Modèle 111 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 13688 : Exigences générales relatives aux vêtements de protection, en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de résistance mécanique et de marquage des équipements de protection individuelle (EPI).
- EN 14605 (Type 4) : Protection contre les projections de liquides chimiques sous forme d'aérosols ou de jets. Elle assure une barrière contre les éclaboussures chimiques et limite la pénétration de ces substances ;
- EN ISO 13982-1 (Type 5) : Protection contre les particules solides en suspension dans l'air, empêchant leur pénétration à travers la combinaison et assurant une barrière contre les poussières nocives ;
- EN 13034 (Type 6) : Protection limitée contre les projections de liquides chimiques ;
- EN 1073-2 : Protection contre la contamination radioactive, empêchant l'inhalation et la pénétration de particules radioactives en suspension dans l'air. Cette norme ne protège pas contre l'exposition aux rayonnements ionisants, tels que les rayons gamma ou X ;
- EN 1149-5 : Propriétés électrostatiques pour réduire les risques d'inflammation ;
- EN 14126 : Protection contre les agents infectieux, offrant une barrière contre les virus, bactéries et autres micro-organismes pathogènes grâce à des tests de résistance aux pénétrations de fluides biologiques et de particules infectieuses
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection efficace contre les particules et projections de liquides à faible risque ;
- Réduction du stress thermique grâce à la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau ;
- Matériau peu pelucheux minimisant les risques de contamination croisée ;
- Ajustement ergonomique pour un meilleur confort et une protection optimale ;
- Coutures cousues et collées renforçant la résistance et la durabilité ;
- Construction sans silicone, idéale pour les applications de peinture par pulvérisation.
- Réduction du stress thermique grâce à la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau ;
- Matériau peu pelucheux minimisant les risques de contamination croisée ;
- Ajustement ergonomique pour un meilleur confort et une protection optimale ;
- Coutures cousues et collées renforçant la résistance et la durabilité ;
- Construction sans silicone, idéale pour les applications de peinture par pulvérisation.
Applications
Cette combinaison est recommandée pour une utilisation dans divers secteurs industriels exigeant une protection contre les risques chimiques et les contaminations particulaires. Elle est particulièrement adaptée aux activités suivantes :
- Nettoyage et préparation de salles blanches ;
- Opérations de peinture, y compris l’inspection des surfaces ;
- Entretien et maintenance de lignes de production ;
- Nettoyage de sites et de machines ;
- Manipulation de fibres de verre et de résines ;
- Manipulation de poudres.
Elle est utilisée dans plusieurs secteurs industriels, notamment :
- Sciences de la vie ;
- Industrie automobile ;
- Métallurgie ;
- Transformation des aliments ;
- Industrie chimique ;
- Secteur de l’après-vente automobile ;
- Nucléaire.
- Nettoyage et préparation de salles blanches ;
- Opérations de peinture, y compris l’inspection des surfaces ;
- Entretien et maintenance de lignes de production ;
- Nettoyage de sites et de machines ;
- Manipulation de fibres de verre et de résines ;
- Manipulation de poudres.
Elle est utilisée dans plusieurs secteurs industriels, notamment :
- Sciences de la vie ;
- Industrie automobile ;
- Métallurgie ;
- Transformation des aliments ;
- Industrie chimique ;
- Secteur de l’après-vente automobile ;
- Nucléaire.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | blanc |
| Matière | membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,03 € HT
/ unité
15,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h