Gants et manchettes anti coupures Ansell 16-650-09, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à la coupure : 2

AlphaTec® 16-650

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :16-650-09
Rubix :9804-6000666
Fabricant :16650090
EAN :0076490495411
GANT GLADIATOR VERT 16650 T9 ENDUIT LATEX CRISPIN UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupure2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT GLADIATOR VERT 16650 T9 ENDUIT LATEX CRISPIN UE12


Le gant AlphaTec® 16-650 d’Ansell est conçu pour offrir une protection contre les risques chimiques et mécaniques. Confortable, ergonomique et doté d'une excellente adhérence, il est idéal pour les environnements exigeants où la sécurité et la précision sont essentielles.

Caractéristiques :
Ce gant est fabriqué avec un enduit en caoutchouc naturel sur une doublure en coton interlock, alliant robustesse et confort d’utilisation. Sa finition gaufrée améliore la prise en main, même en milieu humide ou glissant, tout en assurant une excellente préhension sur surfaces sèches. La conception ergonomique épouse la forme naturelle de la main, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées. Le gant offre également une protection contre les coupures légères à modérées, ce qui le rend adapté à des activités variées telles que la manipulation de verre ou la transformation alimentaire.

Spécifications :
- Matériau du support : coton interlock.
- Matériau de l’enduction : latex de caoutchouc naturel.
- Niveau de protection chimique : type B - KLT
- Finition de surface : effet craquelé pour une meilleure adhérence.
- Longueur : 310 mm.
- Épaisseur de la paume : 2,30 mm.
- Construction : coupé et cousu.
- Modèle de manchette : crispin.
- Couleur de l’enduction : vert.

Normes :
- EN 388+A1 (X141B) : résistance à l’abrasion, coupure, déchirure, perforation et coupure.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection (taille, forme, etc.).
- EN 374-1 (Type B - KLT) : protection contre la soude caustique (K), l'acide sulfurique (L) et le formaldéhyde (T) pendant au moins 30 minutes.
- EN 374-5 : protection contre les micro-organismes.
- Certification CE selon le règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI) dans la catégorie III.
- Conforme à l'arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection pour les mains et le corps. Fondée en 1905, la marque est présente dans plus de 50 pays et s’adresse à des secteurs clés comme la santé, l’industrie et la chimie. Avec plusieurs milliers d'employés et une large gamme de produits innovants, Ansell s’engage à améliorer la sécurité au travail grâce à des technologies avancées et des processus de fabrication de pointe. La marque se distingue par son exigence en matière de qualité, de conformité aux normes internationales, et de développement durable.

Points forts

- Excellente adhérence en milieux secs et humides grâce à la finition gaufrée.
- Grand confort d’utilisation avec la doublure en coton interlock.
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue et améliorer la dextérité.
- Bonne résistance à la coupure pour les travaux exigeants.
- Protection contre une variété de produits chimiques.
- Compatible avec les environnements alimentaires.
- Haute durabilité même en usage intensif.
- Contrôle qualité rigoureux avec un AQL de 1,5.

Applications

Le 16-650 est recommandé pour une grande variété d’usages professionnels. Il est idéal pour les travaux de construction, la réparation ou le remplacement de verre, et les interventions dans les services publics. Dans l’industrie alimentaire, il convient parfaitement aux processus de transformation, y compris la manipulation de poissons ou tout contact direct avec des denrées alimentaires. Il est également adapté aux opérations de maintenance d'infrastructure où la préhension, la précision et la protection sont primordiales.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupure2
Matière principalecoton
Revêtement des gantslatex
Longueur310 mm
929,52 € HT
/ 72 paires
1 115,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.