Gant résistant aux produits chimiques Ansell 09-924-10, Taille : 10 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT

AlphaTec™ 09-924

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :09-924-10
Rubix :9804-6000657
Fabricant :09924100
EAN :0076490004699
GANT NEOX NOIR 09924 T10 NEOPRENE STANDARD CRISPIN UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NEOX NOIR 09924 T10 NEOPRENE STANDARD CRISPIN UE12


Néoprène haut de gamme procurant une excellente protection contre une large gamme de produits chimiques

Points forts

Enduction néoprène de qualité supérieure. Protège contre une large gamme d'huiles, d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de solvants.Bonne résistance à tous les risques mécaniques. Version spéciale avec support en coton matelassé isolant protégeant aussi bien du froid que de la chaleur. Permet d'effectuer des manipulations intermittentes dans des liquides chauds jusqu'à une température de 180°C et des manipulations à basses températures jusqu'à –25°C.Gant anatomique confortable qui suit les contours de la main au repos. Améliore la dextérité et réduit la fatigue des mains.

Applications

Chimie. Maintenance. Métallurgie
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Matière principalenéoprène
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur1,78 mm
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
977,76 € HT
/ 36 paires
1 173,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.