Gant résistant aux produits chimiques Ansell 08-354-09, Taille : 09 | Longueur : 355 mm | Valeur de protection chimique : AKLMNOPT
Alphatec 08-354
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :08-354-09
Rubix :9804-6000651
Fabricant :08354090
EAN :0076490499440

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 355 mm |
| Valeur de protection chimique | aklmnopt |
Documents
Détails articles : GANT SCORPIO 08354 T9 ENDUIT NEOPRENE CRISPIN UE12
Ces gants sont conçus pour offrir une protection optimale contre les produits chimiques et les liquides. Leur conception robuste et confortable en fait un équipement idéal pour les professionnels recherchant sécurité, adhérence et maniabilité.
Caractéristiques :
Les AlphaTec 08-354 d'Ansell sont des gants de sécurité enduits de néoprène sur un support en coton interlock, combinant protection chimique et confort de port. Leur revêtement en néoprène assure une barrière efficace contre les liquides et de nombreux produits chimiques, tout en offrant une excellente souplesse. La finition rugueuse de la surface permet une prise fiable même dans des conditions glissantes ou humides, augmentant la précision et la sécurité lors des manipulations. Leur doublure en coton souple absorbe l'humidité, la transpiration et réduit les frottements, minimisant ainsi la fatigue des mains sur de longues périodes d'utilisation.
Spécifications :
- Matériau du support : coton interlock.
- Matériau de l'enduction : néoprène.
- Surface de préhension : finition rugueuse.
- Construction : supporté.
- Modèle de manchette : crispin.
- Longueur : 355 mm.
- Épaisseur paume : 1,35 mm.
- Couleur : vert.
- Sans latex, sans silicone, antistatique (EN 1149).
- Protection chimique contre : méthanol (A), hydroxyde de sodium 40 % (K), acide sulfurique 96 % (L), acide nitrique 65 % (M), acide acétique 99 % (N), ammoniaque 25 % (O), peroxyde d'hydrogène 30 % (P), formaldéhyde 37 % (T)
Normes :
Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. C'est un équipement de catégorie III. Il répond aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 374-1:2016 (protection contre les produits chimiques) : type A - AKLMNOPT.
- EN ISO 374-5:2016 (protection contre les micro-organismes).
- EN 388:2016 + A1:2018 (protection mécanique) : 3121B.
- EN 407:2020 (protection thermique) : X1XXXX.
- EN ISO 21420:2020 (exigences générales).
- EN 1149 (propriétés antistatiques).
Informations sur la marque :
Ansell est un acteur mondial majeur dans le domaine des solutions de protection individuelle. Fort de plus d'un siècle d'expérience, le groupe conçoit, fabrique et commercialise des gants, vêtements et équipements de sécurité destinés à protéger les professionnels dans les environnements les plus critiques. Avec une présence sur tous les continents et une innovation constante, Ansell s'impose comme une référence mondiale en matière de qualité, de conformité aux normes et de réduction des risques professionnels.
Caractéristiques :
Les AlphaTec 08-354 d'Ansell sont des gants de sécurité enduits de néoprène sur un support en coton interlock, combinant protection chimique et confort de port. Leur revêtement en néoprène assure une barrière efficace contre les liquides et de nombreux produits chimiques, tout en offrant une excellente souplesse. La finition rugueuse de la surface permet une prise fiable même dans des conditions glissantes ou humides, augmentant la précision et la sécurité lors des manipulations. Leur doublure en coton souple absorbe l'humidité, la transpiration et réduit les frottements, minimisant ainsi la fatigue des mains sur de longues périodes d'utilisation.
Spécifications :
- Matériau du support : coton interlock.
- Matériau de l'enduction : néoprène.
- Surface de préhension : finition rugueuse.
- Construction : supporté.
- Modèle de manchette : crispin.
- Longueur : 355 mm.
- Épaisseur paume : 1,35 mm.
- Couleur : vert.
- Sans latex, sans silicone, antistatique (EN 1149).
- Protection chimique contre : méthanol (A), hydroxyde de sodium 40 % (K), acide sulfurique 96 % (L), acide nitrique 65 % (M), acide acétique 99 % (N), ammoniaque 25 % (O), peroxyde d'hydrogène 30 % (P), formaldéhyde 37 % (T)
Normes :
Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. C'est un équipement de catégorie III. Il répond aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 374-1:2016 (protection contre les produits chimiques) : type A - AKLMNOPT.
- EN ISO 374-5:2016 (protection contre les micro-organismes).
- EN 388:2016 + A1:2018 (protection mécanique) : 3121B.
- EN 407:2020 (protection thermique) : X1XXXX.
- EN ISO 21420:2020 (exigences générales).
- EN 1149 (propriétés antistatiques).
Informations sur la marque :
Ansell est un acteur mondial majeur dans le domaine des solutions de protection individuelle. Fort de plus d'un siècle d'expérience, le groupe conçoit, fabrique et commercialise des gants, vêtements et équipements de sécurité destinés à protéger les professionnels dans les environnements les plus critiques. Avec une présence sur tous les continents et une innovation constante, Ansell s'impose comme une référence mondiale en matière de qualité, de conformité aux normes et de réduction des risques professionnels.
Points forts
- Excellente résistance aux produits chimiques courants.
- 100 % imperméables aux liquides.
- Adhérence optimale sur surfaces glissantes grâce à la finition rugueuse.
- Confort accru grâce à la doublure coton interlock.
- Souplesse du néoprène pour une meilleure dextérité.
- Facilité d'enfilage et de retrait, limitant la fatigue.
- 100 % imperméables aux liquides.
- Adhérence optimale sur surfaces glissantes grâce à la finition rugueuse.
- Confort accru grâce à la doublure coton interlock.
- Souplesse du néoprène pour une meilleure dextérité.
- Facilité d'enfilage et de retrait, limitant la fatigue.
Applications
Parfaits pour les activités de maintenance, de manipulation de produits chimiques, de nettoyage industriel ou encore de supervision de procédés. Particulièrement adaptés à des secteurs comme l’industrie chimique, l’automobile, la logistique ou l’entreposage. Conviennent notamment pour :
- Remplissage et transfert de produits chimiques.
- Ouverture et vidange de pompes, vannes et conduites
- Manipulation de composants solides ou liquides.
- Nettoyage d’unités de distillation, fours ou installations BTX.
- Réparation et maintenance d’installations industrielles.
- Remplissage et transfert de produits chimiques.
- Ouverture et vidange de pompes, vannes et conduites
- Manipulation de composants solides ou liquides.
- Nettoyage d’unités de distillation, fours ou installations BTX.
- Réparation et maintenance d’installations industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 355 mm |
| Valeur de protection chimique | aklmnopt |
| Matière principale | coton |
| Couleur | vert |
| Matière | néoprène sur support coton interlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,12 € HT
/ 12 paires
219,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours