Pochoir et élément de marquage Wilmart 315115, Type : Chiffre à pocher | Nombre d'éléments : 1
Chiffre à pocher - écriture capitale - hauteur 100mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315115
Rubix :0130-5053663
EAN :3363673151156

Documents
Détails articles : CHIFFRE A POCHER H.100MM ECRITURE CAPITALE
De 15 à 100 mm : métal mince haute résistance . De 120 à 300 mm : Zinc 5/10e. Hauteur : 100 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | chiffre à pocher |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Largeur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,49 € HT
/ unité
35,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
