Métal d'apport fil TIG Lincoln Electric ED702387, Diamètre: 2.4 mm
Alliages d'aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :ED702387
Rubix :0332-8138755
EAN :8693457934794



Documents
Détails articles : BAGUETTE TIG SUPERGLAZE D.2,4 UE=BOBINE DE 5 KG
Superglaze® TIG 5356 est un fil solide pour la soudure d’alliages d’aluminium
Points forts
- Alliage général pour la soudure d’alliages 5XXX tels que 276 MPa ; une résistance à la traction n'est pas nécessaire.
- Excellente correspondance de couleur après anodisation
Applications
- Pour la soudure d'alliages de magnésium et aluminium contenant plus de 3% de magnésium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | R5356 |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,25 € HT
/ 5 kilos
205,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours