Peinture de finition Rust-Oleum 2152, Couleur: Orange | Max. Température d'utilisation: 100 °C
Hard Hat Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2152
Rubix :1133-5055283
EAN :8715743006050

Documents
Détails articles : PEINTURE FINITION RAL 2002 ORANGE INTERNAT. AEROSOL 500ML
Peinture-laque de finition industrielle en aérosol pour tous supports compatibles dont acier et bois, anciennes peintures dures. Rendement très élévé : 3 à 5 m². Sur plastiques ou zinc appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de peinture industriel 500ml Orangé Sang RAL2002
Points forts
Couche de peinture sans éclaboussure. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.
Applications
Pour acier non revêtu, bois et béton.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Finition | brillant |
| Code RAL | 2002 |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de séchage | 15 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,36 € HT
/ unité
30,43 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
orange