Références
Alfaflex :AVAPUM090010
Rubix :2969-2247950
Fabricant :AVAPUM090010
EAN :3422568702740

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.90 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (copeaux de bois, sciure, céréales) ; applications dans l'industrie alimentaire, forestière, du bois et l'industrie générale |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 110 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) transparent avec hélice en acier cuivré / recouverte de cuivre intégrée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,90 € HT
/ 10 mètres
769,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
