Références
Alfaflex :AVAPUM045010
Rubix :2969-2247944
Fabricant :AVAPUM045010
EAN :3422562239419

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.45 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de matériaux abrasifs (copeaux de bois, céréales, sciure, limaille métallique, etc.) — utilisé dans des secteurs industriels tels que l'agroalimentaire, la sylviculture, la menuiserie et les systèmes de dépoussiérage |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 52,5 mm |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,70 € HT
/ 10 mètres
435,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
