Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174733
Gaine Windflex 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174733
Rubix :0363-2294343
EAN :3506111747331

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 400 PU 51 EN COURONNE DE 10M
La gaine WINDFLEX® 400 PU allie flexibilité et résistance mécanique
Paroi 100% polyuréthaneester
Excellente résistance à l’abrasion et aux flexions répétées
Large plage de température et bonne compressibilité
Colliers métalliques monofils habituels
Bien veiller avant montage à ce que l’embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants)
Paroi 100% polyuréthaneester
Excellente résistance à l’abrasion et aux flexions répétées
Large plage de température et bonne compressibilité
Colliers métalliques monofils habituels
Bien veiller avant montage à ce que l’embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 51 mm |
|---|---|
| Application | ventilation ; extraction d'air et de fumée ; aspiration de sciure et de copeaux ; extraction de vapeurs d'huile (industrie générale / industrie du bois) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 26 mm |
| Matière | polyuréthane-ester (100 % polyuréthane-ester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,30 € HT
/ 10 mètres
164,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours