Tuyau calibré extérieur Parker 1025P06 05
Legris P025 Tube semi-rigide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1025P06 05
Rubix :4439-2013665
Fabricant :1025P06 05
EAN :0820099166919


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | jaune |
Documents
Détails articles : TUBE PA 6X4 JAUNE UE25 METRES
Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps.
Application : Outillage, air comprimé, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, emballage
Couleur : JAUNE
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), REACH 1907/2006 (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7652 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Tube O.d. (mm) : 6
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.544
Couleur : JAUNE
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), REACH 1907/2006 (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7652 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Tube O.d. (mm) : 6
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.544
Points forts
• Matériau éprouvé
• Bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité
• Excellente stabilité du matériau (mécanique et chimique)
• Calibration continue pendant la production pour une excellente fiabilité
• Deux grades de matériau : rigide et semi-rigide
• Matériau semi-rigide biosourcé • Polyvalence et performance
• Large plage de pression et de température de fonctionnement
• Bonne absorption des vibrations
• Résistant à l'abrasion
• Marquage de longueur résiduelle.
• Large choix de couleurs pour faciliter l'identification des circuits.
• Sans silicone
• Bonne résistance aux produits chimiques et à l'humidité
• Excellente stabilité du matériau (mécanique et chimique)
• Calibration continue pendant la production pour une excellente fiabilité
• Deux grades de matériau : rigide et semi-rigide
• Matériau semi-rigide biosourcé • Polyvalence et performance
• Large plage de pression et de température de fonctionnement
• Bonne absorption des vibrations
• Résistant à l'abrasion
• Marquage de longueur résiduelle.
• Large choix de couleurs pour faciliter l'identification des circuits.
• Sans silicone
Applications
• Automatisation industrielle
• Autres produits
• Emballage
• Machines-outils
• Équipement pneumatique standard pour machines
• Transport d'air comprimé basse pression
• Convient aux applications sous vide
• Applications soumises à des contraintes mécaniques (PA rigide)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | jaune |
| Longueur du rouleau | 250 m |
| Matière | polyamide (pa) |
| Pression maxi de service | 40 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Pression de non éclatement | 120 bar |
| Rayon de courbure | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,53 € HT
/ rouleau
58,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h