Tuyau calibré extérieur Alfaflex APU0406025

Alfapur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Alfaflex :APU0406025
Rubix :2969-2011917
EAN :3422568750673
TUBE PU 6X4 BLEU UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 6X4 BLEU UE25 METRES


Tube calibré en polyuréthane shore 98 - Très faible rayon de courbure - Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs - Faible coefficient de frottement et de perte de charges - Bonne résistance aux agents chimiques : hydrocarbures, huiles, solvants,... - Non alimentaire - Conforme à la norme NF E49-100, conforme à la norme UL 94 (Tenue au feu)

Applications

Applications pneumatiques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurbleu
Matièrepolyuréthane
Pression maxi de service40 bar
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Pression de non éclatement40 bar
Rayon de courbure40 mm
34,75 € HT
/ 25 mètres
41,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h