Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-6375 14,00 14,00 3

ALCHEM 6375

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Freudenberg Sealing Technologies :PAKG-6375 14,00 14,00 3
Rubix :H768-4069901
Fabricant :24116248
TRESSE PTFE ALCHEM 6375 CARRE 14X14 8,7M (BO 3 KG)

Résumé technique

Matièreptfe/ptfe
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TRESSE PTFE ALCHEM 6375 CARRE 14X14 8,7M (BO 3 KG)


Alchem 6375 est fabriquée à partir de fils pur en PTFE, dotée d’une imprégnation supplémentaire de PTFE, ce qui assure une excellente résistance chimique. Pression de 250 à 500 bars, température -200 à +280° C, valeurs données suivant les applications.

Applications

Garniture d’étanchéité pour vannes chimiques universelles et pompes à piston,

Informations techniques


Attributs
Matièreptfe/ptfe
Largeur14 mm
Hauteur14 mm
13 259,61 € HT
/ 3 boites
15 911,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours