Références
Latty :900013746
Rubix :0409-4173661
Fabricant :900013746
EAN :3661880476360
Détails articles : BTE TRESSE LATTYCORE 7189G CARRE 10 12 M
Tresse avec âme en graphite, renforcée dans les angles par des fils composites phénoliques imprégnés de PTFE selon le procédé exclusif Filcoat, et des faces de frottement en fils polyacrylique. Cette conception garantit une souplesse et robustesse optimales, même en présence de fluides très chargés. Disponible sur demande en tresses préformées pour faciliter la mise en place.
Points forts
Haute résistance aux fluides chargés : adaptée aux environnements sévères.
Procédé Filcoat exclusif : imprégnation homogène pour une étanchéité durable.
Souple et robuste : performance mécanique et facilité d’installation.
Large plage de température : -200 °C à +260 °C.
Pression admissible : jusqu’à 200 bar.
Vitesse élevée : < 20 m/s.
Compatibilité chimique étendue : pH 1 à 13.
Disponible en version préformée pour un montage rapide.
Procédé Filcoat exclusif : imprégnation homogène pour une étanchéité durable.
Souple et robuste : performance mécanique et facilité d’installation.
Large plage de température : -200 °C à +260 °C.
Pression admissible : jusqu’à 200 bar.
Vitesse élevée : < 20 m/s.
Compatibilité chimique étendue : pH 1 à 13.
Disponible en version préformée pour un montage rapide.
Applications
Étanchéité dynamique pour pompes et mouvements rotatifs, y compris le pompage d’eaux de rivières.
Idéale pour environnements très difficiles et fluides fortement chargés.
Utilisation dans les mines, sucreries, papeteries, traitement des eaux usées, irrigation, boues d’épuration.
Idéale pour environnements très difficiles et fluides fortement chargés.
Utilisation dans les mines, sucreries, papeteries, traitement des eaux usées, irrigation, boues d’épuration.
Informations techniques
Attributs
| Matière | ptfe |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,71 € HT
/ unité
539,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

