Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies 24356667
G SPEZIAL 6560
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :24356667
Rubix :H768-4069917
Fabricant :24356667

Documents
Détails articles : TRESSE GRAPHITE G-SPEZIAL 6560 CARRE 4X4 52,1M (BO 1 KG)
G-Spezial 6560 est fabriquée à partir de fils en graphite souples à résistance thermique, renforcée par un fil métallique Inconel fin, garniture tressée à haute résistance aux pressions, résistance thermique et chimique. Pression de fonctionnement de 450 bars, température -200 à +550°C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d’étanchéité à usage général pour des vannes de vapeur haute température.
Informations techniques
Attributs
| Matière | graphite / inconel ® |
|---|---|
| Largeur | 4 mm |
| Hauteur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 265,18 € HT
/ boite
1 518,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
