Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies 24377768
UNIVAL 6326
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :24377768
Rubix :H768-4069891
Fabricant :PAKG-6326 12 X 12 PTGR

Documents
Détails articles : TRESSE PTFE UNIVAL 6326 CARRE 12X12 12,9M (BO 3 KG)
UNIVAL 6326 est composée de fils de PTFE imprégnés de graphite avec lubrifiant. Avec une grande flexiblilité, il assure une étanchéité fiable avec un minimum de pression de fouloir, même contre des fluides liquides minces. Pression de 25 à 250 bars, température –100...+280° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d'étanchéité pour pompes centriguges et vannes,
Informations techniques
Attributs
| Matière | ptfe / graphite |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 134,78 € HT
/ 3 boites
4 961,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
