Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-6215 16 X 16 AMST BR618-
Arolan II 6215
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :PAKG-6215 16 X 16 AMST BR618-
Rubix :H768-4069868
Fabricant :24181718

Documents
Détails articles : TRESSE ARAMIDE AROLAN 2 6215 CARRE 16X16 9M (BO 3 KG)
AROLAN II 6215 est fabriquée à partir de fil d’aramide hautement résistant à l’usure et dotée d’une imprégnation PTFE particulière et d’un lubrifiant. Pression de 25 à 100 bars, température –50...+280° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d’étanchéité de pompes universelles ou vannes, particulièrement adaptée à des médias abrasifs et des arbres non rectilignes
Informations techniques
Attributs
| Matière | aramide / ptfe |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 543,45 € HT
/ 3 boites
4 252,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
