Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Technique d'étanchéité
Garnitures de presse-étoupe
Garnitures de presse-étoupe
Garniture de presse-étoupe
TRESSE LATTYTEX 14 CARRE 12 - 11 METRES
Garniture de presse-étoupe Latty 00100027
BTE LATTYTEX 14
Références
latty :
00100027
rubix :
0409-4016241
ean :
3661880031231
Résumé technique
Forme
ronde
Matière
vegetale
Largeur
8
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRESSE LATTYTEX 14 CARRE 12 - 11 METRES
Tresse nattée, constituée de fils de coton, imprégnée d'un mélange suiffé et micacé.
Points forts
Applications sur eau à partir de -40°C et jusqu'à 60°C.
Applications
Applications hydrauliques jusqu'à 60 °C. Mouvements alternatifs et rotatifs. Longeur 11 m, modèle carré 12.
Informations techniques
Attributs
Poids
1.61
Forme
ronde
Matière
vegetale
Largeur
8
mm
Couleur
Blanc
Hauteur
12
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
117,84
€
HT
/
unité
141,41
€
TTC
Prix dégressifs
1 unité
117,84
€
HT
/
unité
2 et plus
104,20
€
HT
/
unité
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit