Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-AT6L-X11
Ajusteur de course
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXQ-AT6L-X11
Rubix :0338-2398284
Fabricant :00294192

Détails articles : BUTEE EXTERNE MXQ-AT6L-X11
Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité très serrés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le roulement est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.
Points forts
-Table à glissière à air avec rail de guidage intégré
Informations techniques
Attributs
| Type | butee externe mxq-at6l-x11 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,15 € HT
/ unité
123,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours