Chaussures ESD Lemaitre Sécurité A200S3SSAGR-48, EU Pointure : 48 | Couleur : Gris | Tige : Haute
AIR 200 HAUT GRAPHIT S3S ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SSAGR-48
Rubix :4448-6248164
Fabricant :A200S3SSAGR-48
EAN :3237154613481

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200+ H GRA S3S 48 AIR 200+ HT GRAPHIT S3S ESD 48
Basket de Sécurité AIR 200 HAUT GRAPHIT S3S - Chaussure de Sécurité S3S Protection ESD
La AIR 200 HAUT GRAPHIT S3S est une basket de sécurité haute alliant confort, protection et durabilité pour les environnements industriels exigeants. Cette chaussure de sécurité offre un maintien optimal adapté à chaque morphologie, une respirabilité exceptionnelle et une résistance remarquable. Sa conception moderne intègre des matériaux techniques avancés pour garantir sécurité et confort longue durée.
Points forts
- Protection ESD : Résistance 10⁵-10⁸Ω, norme S3S antistatique
- Tige : Textile type ripstop hydrofuge, microfibre hydrofuge 15% matières recyclées
- Semelle semi-orthopédique OPUS : 3 semelles pour 3 morphologies différentes (standard, plat, creux)
- Semelle d’usure : EVA - AIR BOUNCE (ETPU) – CAOUTCHOUC NITRILE : Amorti dynamique, restitution d’énergie, résistance aux hydrocarbures
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | gris |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 149,36 €
114,90 € HT
/ paire
137,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
48
